Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le ventilateur à obturateur ES de J&D Manufacturing est un ventilateur d’extraction durable de qualité agricole, parfait pour les pics de grange et de construction, les serres, les entrepôts et plus encore. Les ventilateurs d’obturateur ES sont disponibles sans cordon ou pré-câblés avec un cordon et une prise pour aucune installation requise par un électricien. Les ventilateurs sont livrés entièrement assemblés hors de la boîte afin que vous soyez opérationnel en un rien de temps.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ventilateur d’obturateur intérieur / extérieur de 16 « est assemblé
- Lame et 1/10HP trois vitesse extérieure nominale moteur UL507 se combinent pour produire CFM 2800
- Comprend 9', 115V, 3 à broches prise cordon attaché
- Moteur éconergétique a complètement scellé de roulements à billes et ne nécessite aucun entretien
- L’obturateur en aluminium comprend cravatte pour réduire flottent au vent
- Une entreprise solide morceau ajoute stabilité et réduit le bruit
- Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Poids 23 lbs (10,45 kg)
- Ouverture brute 16-1/2 X 16-1/2 po
- Diamètre du ventilateur 16 in (40,64 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- CFM Moyen 2050 CFM
- Kilowatts 172 kW
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Ampérage 1,50 A
- Puissance en watts 172,5 W
- Tension 115 V
- TR/MIN 1200/1500 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- CFM Faible 1 200 CFM
- T/mn élevé 1 500 tr/min
- CFM 1200/2050/2950 CFM
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Cordon d’alimentation inclus Oui
- Phase 1
- CFM haute 2950 CFM
- RPM faible 1 200 tr/min
- Watts 172,5 W
- Marque J&D Manufacturing
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VPES16
- Type de ventilateur Intérieure / extérieure
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J&D Manufacturing 16 » ES Shutter Fan W / 9' Cordon d’alimentation, 1/10 HP, Monophasé
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit