Prix : 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Ventilateur à 24 obturateurs assemblé
- La lame et le moteur à vitesse variable 1/2HP (lorsqu’ils sont utilisés avec le contrôle de vitesse variable en option) se combinent pour produire 4 548 CFM
- Doit être câblé 115/230V
- Moteur éconergétique a complètement scellé de roulements à billes et ne nécessite aucun entretien
- L’obturateur en aluminium comprend cravatte pour réduire flottent au vent
- Une entreprise solide morceau ajoute stabilité et réduit le bruit
- Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Poids 43 lbs (19,55 kg)
- Ouverture brute 24-1/2 X 24-1/2 po
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Kilowatts 552 kW
- Emplacement de montage Mur intérieur
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Ampérage 4,8 / 2,4 A
- Puissance en watts 552 W
- TR/MIN 1672 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- T/mn élevé 1 672 tr/min
- CFM 4548 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Cordon d’alimentation inclus Non
- Phase 1
- CFM haute 4548 CFM
- Watts 552 W
- Marque J&D Manufacturing
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VES24
- Couleur Argent
- Type de ventilateur Indoor
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Philippe
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : BRANDON
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tire plus d’air que je m’attendais. Je vous suggère d’acheter le contrôle de vitesse variable avec ce ventilateur. -
Reviewer : Scott
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
bonne qualité, il était ce que nous recherchions. -
Reviewer : Betty
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
WOW, ce ventilateur ont-elles. Notre entrepôt a été plus de 110 degrés. Avec l’aide du ventilateur et le roulement porte ouvert environ 2", l’entrepôt est à un endroit frais 82 degrés tout au long de la journée. À l’aise travailler dans l’entrepôt maintenant. -
Reviewer : Glenna
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce ventilateur de l’obturateur est exactement ce que nous voulions. Il est arrivé comme promis et le service à la clientèle est merveilleux... ne pouvait pas être plus heureux. Encore une fois, le service à la clientèle est la bombe ! Merci
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Vous avez un schéma de câblage pour ces fans ? Je prévois ce câblage pour 230VAC. Merci d’avance pour votre temps et vos efforts.
Question posée par : Roy, 16 et 2015 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 16, 2015
S’il vous plaît appelez le service client au 1.888.978.7759 pour voir si le schéma est disponible.
-
Économisez 413,05 $ avec ce produit comparable
Ventilateur d’obturateur ES 24 » de fabrication J&D, 1/2 HP, monophasé
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit