Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le ventilateur à obturateur ES de J&D Manufacturing est un ventilateur d’extraction durable de qualité agricole, parfait pour les pics de grange et de construction, les serres, les entrepôts et plus encore. Les ventilateurs d’obturateur ES sont disponibles sans cordon ou pré-câblés avec un cordon et une prise pour aucune installation requise par un électricien. Les ventilateurs sont livrés entièrement assemblés hors de la boîte afin que vous soyez opérationnel en un rien de temps.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ventilateur à 20 obturateurs assemblé
- Lame et moteur à vitesse variable 1/10HP (lorsqu’il est utilisé avec la commande de vitesse variable en option) se combinent pour produire CFM 1644
- Doit être câblé 115/230V
- Moteur éconergétique a complètement scellé de roulements à billes et ne nécessite aucun entretien
- L’obturateur en aluminium comprend cravatte pour réduire flottent au vent
- Une entreprise solide morceau ajoute stabilité et réduit le bruit
- Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
- Poids 29 lbs (13,18 kg)
- Ouverture brute 20-1/2 X 20-1/2 po
- Diamètre du ventilateur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Kilowatts 115 kW
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Ampérage 1,42 / 0,77 A
- Puissance en watts 115 W
- TR/MIN 1720 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- T/mn élevé 1 720 tr/min
- CFM 1644 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Cordon d’alimentation inclus Non
- Phase 1
- CFM haute 1644 CFM
- Watts 115 W
- Marque J&D Manufacturing
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VES201
- Couleur Argent
- Type de ventilateur Indoor
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 199,05 $ avec ce produit comparable
Ventilateur d’obturateur ES 20 » de fabrication J&D, 1/10 HP, monophasé
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires