Prix : 289,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Shaded Pole souffleurs de J&D Manufacturing sont conçus pour être utilisés dans les serres de double faces poly. Les deux modèles ont des portes amortisseurs réglables pour ajuster le débit d’air tel que poly se dilate à la chaleur ou développent de petits trous. Supports permettent les souffleurs être monté sur un poteau ou un tube.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Totalement fermé et avec protection thermique contre les surcharges
- Amortisseur de circulation d’air réglable
- Roue métal - plastique NO
- Aucun fils ouverts ou exposées ou les connexions
- Vitrage isolant ne permettra pas la poussière ou l’humidité d’entrer dans le moteur
- Joint d’étanchéité entre le moteur et le ventilateur pour un fonctionnement
- Boîtier de jonction avec assommer pour faciliter le câblage électrique
- Vis de réglage en laiton pour le fil de terre
- Joint en caoutchouc joint pour les fils sur les modèles à cordon
- Pour supports standard de l’industrie
- 2 - 7/8 "x 4" sur le modèle de boulon de centre
- En boîte individuelle
- Garantie 1 ans
- Sortie CFM 148. Moteur à entraînement direct.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Décharge à l’extérieur (L x H) 2-1/4 X 3-1/4 po
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Diamètre d’entrée 3-1/4 po (8,26 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Débit d’air maximal 148 CFM
- Ampérage 0,5 A
- TR/MIN 3200 rpm
- Matériau Acier
- Type de fiche Terre à des broches 3
- Tension 120 V
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 1/25 HP
- Cordon d’alimentation inclus Oui
- Phase 1
- Marque J&D Manufacturing
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VBM148A-PC
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
J & D support de montage pour ventilateurs VBM148 carré, VBMBRKT-SQ
Article nº : B968415
Pas encore évalué
24,00 $
J&D Shaded Pole Blower VBM148A-PC, ouverture carrée, avec porte et cordon d’amortisseur, 148 CFM, 115V
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires