Prix : 1 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Manuel-fermeture Double - capacité de Galates 30 - 1-plateau
Armoires de sécurité inflammables Justrite® se conformer à la National Fire Protection Association inflammables combustibles liquides Code #30 et OSHA 1 910,106 standard pour le stockage inflammable liquides 1 2 et 3. FM approuvé. Double paroi en acier soudé de calibre 18 avec 1 1/2 "entrefer d’isolation permet de garder des températures vers le bas. Cette armoire de stockage de sécurité intègre un Grounding connecteur. Les orifices de ventilation double 2" de ce cabinet inflammable peuvent se connecter à un système d’échappement. Armoire de sécurité a un 2" D fuite seuil preuve pour contenir les déversements. Les étagères en acier galvanisé de 350 lb de cette armoire liquide inflammable s’ajustent à des incréments de 3 po et sont dotées d’une conception SpillSlope qui dirige les déversements vers le dos et le bas de l’armoire de sécurité. Les portes sont des charnières piano pleine longueur. Justrite® inflammables armoire comporte une pagaie encastrée poignée avec serrure à cylindre et loquet verrouillable pour la sécurité. Système verrouillage automatique en acier inoxydable 3-point fournit verrouillage positif de la porte. Adjustable leveling pieds pour les sols inégaux. La finition durable du manteau de poudre avec l’étiquette d’avertissement réfléchissant trilingue Haz-Alert offre une visibilité élevée. 10 an de garantie limitée.
Porte à fermeture manuelle ne se fermera pas automatiquement.
Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter.
Poids &Dimensions
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
- Poids 231 lbs (105 kg)
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Armoire pour matériaux inflammables
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Standard
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Nombre de tablettes 1
- Capacité (6) bidons de 5 gallons
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 2
- Marque Justrite
- Type de porte Fermeture manuelle
- Numéro de référence du fabricant 893000
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM, OSHA
- Approuvés par Factory Mutual System.
- Rencontre l’approbation de la National Fire Protection Association inflammables liquides du code #30.
- Est conforme à l’Occupational Safety and Health Administration standard 1910.106.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chuck
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelles sont les dimensions de cette armoire ?
Question posée par : Mauricio, 20, 2018 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Salut. Les dimensions extérieures sont 43 "W x 18 « D x 44 » H. Merci de votre intérêt pour notre produit !
-
Giant® petite sécurité armoire déversement contrôle plate-forme SSF-2045 - pour 43" W x 18" D armoires
Article nº : B2276991
Pas encore évalué
1 069,00 $
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
Article nº : 316067
Pas encore évalué
1 859,00 $
259,95 $
Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
Article nº : 270255
Pas encore évalué
1 585,00 $
Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
Article nº : 316063
Pas encore évalué
1 199,00 $
509,00 $
64,95 $
309,95 $
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,50 $
Économisez 360,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H
Article nº : 116053
Expédition en un jour ouvrable
1 459,00 $
comparer les élémentsArmoire Justrite pour produits inflammables avec porte double à fermeture manuelle, 30 gallon(s)
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires