Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RIDGID® K-45AF Nettoyeur de drain d’alimentation automatique W / Vis sans vis sans fin d’ampoule, alimentation automatique, câble 25 'L x 5 / 16W
- Caractéristiques :
- Fonctionnement à vitesse variable Entièrement variable de 0-600 RPM pour vous donner un contrôle complet dans chaque situation.
- L’Advanced 2-Way AUTOFEED vous permet de nettoyer les drains mieux et plus rapidement que jamais, ce qui vous permet de garder les mains hors câble et vous donne un contrôle total pour contourner complètement les blocages et récupérer les obstructions.
- Leak Proof Inner drum empêche les fuites de garder le chantier propre.
- Mandrin de glissière d’action rapide pour verrouiller le câble. Conception de tambour interne pratiquement élimine câble flip-over et permet pour changement rapide, câble.
- De qualité supérieure, le câble intérieur de base de blessure de compression combine la force et la flexibilité pour résister au pliage.
Poids &Dimensions
- Câbles inclus 25 pi x 5/16 po
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 3/4 à 1-1/2 po
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Nettoyeur de drain avec tarière d’ampoule, alimentation automatique, câble 25'L x 5/16 »
- Ampérage 3,2 A
- Comprend Autofeed, câble w / tarière d’ampoule
- Type Autofeed
- Pour une utilisation avec Petits Drains secondaires
- Marque RIDGID
- Série K-45AF (en)
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 35473
- Rotations par minute 0-600 tr/min
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DALE
Date de : Juillet 11, 2020
-
Reviewer : ROBERT
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Livré à temps sans défauts d’expédition. Drain fonctionne exactement comme annoncé.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 270,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Nettoyeur de vidange portatif électrique pour 3/4 »-3"ID, câble 5/16"x25'
Article nº : 670462
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
509,00 $
comparer les élémentsRIDGID® K-45AF système d’avancement automatique vidange nettoyeur W/dégorgeoir hélicoïdal, Autofeed, 25' L x 5/16 "W câble
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires