Prix : 3 055,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les aérothermes de la série KB de King sont conçus pour être utilisés comme sources de chaleur primaires ou d’appoint dans les grandes surfaces ou les zones exposées, y compris les immeubles de grande hauteur, les magasins, les entrepôts, les garages, le traitement de l’eau et les chambres fortes des salles d’incendie pour éviter le gel. Spirale à ailettes des éléments en acier et CFM haute assurer la même distribution d’air produisant l’opération de l’élément refroidisseur, prolonger la vie de l’appareil de chauffage. En combinant des composants de la plus haute qualité, avec une pale de ventilateur équilibrée dynamiquement et un thermostat intégré, l’aérotherme KB fournira des années de service sans problème. Comprend le mur/plafond universel support pour une installation simple.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Persiennes réglables à l’air direct
- Délai de ventilateur intégré pour dissiper la chaleur
- Thermostat intégré
- Échangeur de chaleur à ailettes en acier à haute masse
- Protection brevetée Smart Limit®
- Moteur permanent de roulement d'unité lubrifiée
- Support mural / plafond universel inclus
- Fièrement fabriqué aux États-Unis avec des matériaux américains et mondiaux
- Des décennies de fiabilité : En combinant des composants de la plus haute qualité, avec une pale de ventilateur équilibrée dynamiquement et un thermostat intégré, l’aérotherme KB fournira des années de service sans problème
- Construction: Toutes les pièces extérieures et intérieures du boîtier métallique sont fabriquées à partir d’acier électro-galvanisé de calibre 20 avec une finition en émail cuit antirouille. Les coins arrondis lisses et les bordures protectrices donnent une apparence moderne attrayante
- Persiennes de sortie réglables : Les persiennes dirigent l’air vers le haut ou vers le bas selon les besoins pour l’application de chauffage
- Écran d’admission arrière : L’écran en acier épais protège contre les corps étrangers qui entrent accidentellement en contact avec la pale rotative du ventilateur
- Éléments d’ailettes en spirale : L’élément de gaine métallique est en cuivre brasé avec des ailettes en spirale, puis moulé dans une configuration de bobine. Cette combinaison produit le meilleur transfert de chaleur tout en éliminant le risque de points chauds en positionnant l’élément dans le flux d’air maximal
- Moteur de ventilateur totalement fermé : longue durée de vie lubrifiée en permanence, roulement unitaire avec 20 cc d’huile. Moteur à revêtement époxy avec rotor fermé résistant à l’humidité et à la corrosion pour un fonctionnement durable et sans problème
- Pale de ventilateur en aluminium : Ventilateur à flux axial monté directement sur l’arbre du moteur pour une efficacité maximale
- Thermostat intégré : Thermostat à tube capillaire hydraulique unipolaire installé en usine pour un contrôle précis du chauffage. Plage de fonctionnement 40° à 90°
- Coupure thermique manuelle : Les appareils de chauffage doivent être équipés de la protection® Smart Limit brevetée contre les surcharges thermiques de King, qui déconnecte les éléments et le moteur en cas de dépassement des températures normales de fonctionnement. Si une surcharge thermique se déclenche en raison de températures de fonctionnement anormales, la surcharge thermique doit rester ouverte jusqu’à ce qu’elle soit réinitialisée manuellement en éteignant le radiateur pendant 15 minutes. La réinitialisation automatique des surcharges thermiques, qui permettent à l’élément de continuer à fonctionner dans des conditions anormales, ne sera pas acceptée
- Commandes internes : Les contacteurs magnétiques sont standard sur tous les appareils de chauffage de 480 V, tous les appareils de chauffage 208 V/1 phases, 240 V/1 phases, 277 V/1 phases de plus de 6 kW et tous les appareils de chauffage 3 phases. La tension de commande est égale à la tension de ligne (208, 240 ou 277), sauf pour les modèles 480V où un transformateur est fourni pour le contrôle 24V. Au-dessus de 5 kW, le contrôle de la tension de ligne ne fait fonctionner que la bobine du contacteur et ne consomme que 1 ampères
- Fusible : Le fusible du circuit interne est fourni lorsque le courant admissible de l’appareil de chauffage dépasse 48 ampères pour se conformer aux normes de la C.E.N. Un temporisateur de ventilateur est fourni de série sur les modèles de 12,5 kW et plus pour dissiper la chaleur résiduelle des éléments chauffants
- Garantie limitée de 5 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Poids 38 lbs (17,27 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 5 kW
- Tension 208 V
- Assemblage requis Oui
- BTU supérieure 17065
- Ampérage 24/13,9 A
- Puissance en watts 5000 W
- Phase 1 ou 3
- CFM haute 520 CFM
- Type de moteur Moteur permanent de roulement d'unité lubrifiée
- Type Appareil de chauffage
- Watts haute 5000 W
- Ampères élevés 24/13,9 A
- Marque Electric roi
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant KB2005-3MP-T-B2
- Couleur Gris
- BTU 17065
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chauffage industriel®, débit horizontal ou vertical, 15 KW, 480V, 3 phases
Article nº : 246134
Pas encore évalué
1 553,00 $
Aérotherme King Electric KB avec support et thermostat, 5 kW, 208V, 1 ou 3 phases
3055,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires