Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
6 LED strobe lumière claire acheteurs produits est idéal pour les applications d’avertissement et de sécurité. Le boîtier horizontal monture mince en aluminium permet un montage sur surface lisse. La lumière de 4-3/8" comprend 19 modèles flash et un plomb 10" avec les extrémités coupées émoussés. IP67 imperméable à l’eau. Le 12-24 volts, cette lumière est idéal pour les camions de travail et d’autres équipements mobiles. Vous pouvez synchroniser pour des motifs de clignotement simultanés ou en alternance. SAE J595 classe 1 (si les flashs sont montés dans le bon sens). garantie 5 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/3 en
- Longueur 4-3/8 po (11,11 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,09 lbs (.04 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Permanente
- Tension 12-24 V
- Description Lumière de stroboscope de profil bas
- Ampérage 1 A
- Type LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Matériau Aluminium
- Style Rectangulaire
- Numéro de référence du fabricant 8891901
- Température de couleur Effacer K
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Acheteurs LED rectangulaire clairement demi-hauteur stroboscope 12V - 6 LEDs - 8891901
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires