Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
LED extérieur sécurité mur léger pack avec capteur photoélectrique sont conçus et construits pour être une alternative efficace de l’énergie à halogénures métalliques ou les montages de sodium à haute pression.
Poids &Dimensions
- Nombre d’ampoules LED 54 puces LED à bord lbs
- Largeur 6,25 po (15,88 cm)
- Longueur 5,63 po (14,3 cm)
- Hauteur 10,75 po (27,31 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Montage en surface
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Lampe incluse Y
- Puissance en watts 27 W
- Type Luminaire LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Amax éclairage
- Type de base S/N
- CRI 82
- Numéro de référence du fabricant LED-SL27BZ
- Lumens 2240
- Forme S/N
- Température de couleur 4000 K
- Couleur Bronze
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
115,95 $
109,95 $
91,95 $
Amax éclairage LED-SL27BZ LED Pack de sécurité mur léger, 27W, 4000 TDC, 2240 Lumens, CRI 82, Bronze
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires