Quantité minimale: 6
Prix : 1,98 $
Les clients ont également été consultés
Subdiviser LEWISBins + antistatique diviseur de boîtes pour augmenter la protection de la partie et prévenir la migration de la partie. Séparateurs verticaux sont disponibles pour maximiser l’efficacité et la flexibilité. Pour une insertion facile des diviseurs, fonctionnalité de conteneurs diviseur moulé en grille diviseur texturé « aucune conjecture » et numérotées fentes de diviseur. Protéger le produit de migration de la partie. Matériau conducteur XL. Fonctionne avec conteneur modèle DC1025, DC1035, DC1050, DC2025, DC2035, DC2050, DC2060, DC2070 et DC2080.
Matériau conducteur - Matériel XL: résistance de surface inférieure à 1,0 x 104 ohms ou résistivité de surface de <1,0 x 105 ohms/carré. Matériau dissipatif - Matériel LS: résistance de surface supérieure ou égale à 1,0 x 109 ohms/carré, mais inférieure à 1,0 x 1012 ohms/carré. Matériau dissipatif - Matériel SD SMC: résistivité de surface supérieure ou égale à 1,0 x10 5 ohms/carré, mais inférieure ou égale à 5,0 x 109 ohms/carré.
Poids &Dimensions
- Hauteur 1-29/32 po (4,84 cm)
- Poids 0,06 lbs (.03 kg)
- Longueur 9-1/8 po (23,18 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Accessoire
- Type d’accessoire Diviseur
- Quantité par paquet 1
- Marque LewisBins
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant DV1025 XL
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Protektive Pak 39858 Pro-tapis de travail Snaps de Surface, femelles, 23-1/2" L x 35-1/2" W 1/16 "H x, qté par paquet : 5
Article nº : B1110301
Pas encore évalué
204,75 $
Protektive Pak Small ESD Component Shipping &Storage Boxes, 2-3/4"L x 2-3/4"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 5
Article nº : B1110382
Pas encore évalué
23,95 $
Protektive Pak ESD Expédition &Stockage Boîtes articulées avec mousse, 9 « L x 5"L x 1-37 / 64"H, Noir, qté par paquet : 5
Article nº : B1110565
Pas encore évalué
159,75 $
Protektive Pak 37512 ESD conteneur de stockage, 17-3/4" L x 13-1/2" W 9 "H x, qté par paquet : 5
Article nº : B1110782
Pas encore évalué
234,75 $
LEWISBins ESD-Safe Diviseur vertical DV1025xL - 9-1/8"L x 1-29/32"H
1,98 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires