Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PBLCAUW : Le Lite Powerblanket calfeutrer Warmer est un poêle spécialement conçu pour agir comme une pochette à la chaleur jusqu'à quatre, tubes de calfeutrant oz 10,1 % simultanément. Le chauffage fonctionne on120 volts AC, dessin 0,38 ampères et livrant 45 watts. Il possède un thermostat préréglé définie pour 75 ° F/24 ° C (± 10 ° F/5 ° C). Le PBLCAUW permet de contrôler la température et de maintenir la capacité d’écoulement de calfeutrage même par temps froid en toute sécurité. Et il est certifié par ETL aux normes de sécurité UL & CSA.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Chauffer rapidement les matériaux à un préréglage 75 / 32° C ° F (± 10° F / 5° C)
- Prévoir une composition isolée de plein-wrap
- Livrer une chaleur uniforme à la température des produits sensibles
- Conserver les matériaux coûteux sans brûler ou sensation de brûlure
- Prévenir le gaspillage en maintenant des températures constantes
- Certifiée conforme aux normes UL/CSA/CE
Poids &Dimensions
- Largeur 17 dans
- Hauteur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 12-1/2 en
- Longueur du cordon 2 pi (.61 m)
- Épaisseur 3/4 en
Détails du produit
- Kilowatts 45 kW
- Assemblage requis Oui
- Watts faible 45 W
- Ampérage 0,25 A
- Type Chauffage de couverture à température fixe
- Pour une utilisation avec Tubes de calfeutrant oz 5,10 % de chauffage (1)
- Ampères élevés 0,25 A
- Matériau Vinyle
- Type de fiche NEMA 5-15
- Température d’exposition minimale 74
- Tension 120 V
- Watts haute 45 W
- Température d’exposition maximale 94 ° F
- Marque Powerblanket
- Température maximale 80 ° F
- Numéro de référence du fabricant PBLCAUW
- Couleur Gris
- Température mine 60 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié ETL selon les normes de sécurité UL, CSA, CE
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Régulateur de température numérique Powerblanket® avec prise 110V
Article nº : B1222428
Pas encore évalué
329,95 $
Kit de réparation Powerblanket® avec Squeegee, Ciment gris vinyle, rouleau 12'Lx3"W
Article nº : B1222430
Pas encore évalué
189,95 $
Powerblanket® Lite Calck Warmer - Équipement Heated Pouch, 85°F Fixed Temp
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires