Prix : 369,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PBL05 : Le PBL05 est un réchauffeur de tambour de style bande isolée spécialement conçu pour s’adapter à un 5 gallon seau/seau. L’appareil de chauffage est conçu pour un usage avec 120 volts AC, dessin 1 amp produisant ainsi 120 watts. Il possède un thermostat préréglé pour températures maximale du produit jusqu'à 145 ° F/63 ° C (± 10 ° F/5 ° C). Les réchauffeurs de seau de style de bande PBL05 vous permettent de contrôler en toute sécurité la température des produits chimiques coûteux et d’autres fluides ; Il fournit une barrière d’uniforme de la chaleur directionnelle là où il a besoin de plus - empêcher les fluides de gel et de maintenir une température optimale. Cette technologie innovante de propagation thermique isole, protège et maintient la chaleur dans une grande variété d’applications. Et il est certifié par ETL aux normes de sécurité UL & CSA.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Rapidement chauffer des matériaux à un préréglage 125° F/51,7 % ° C (± 10° F / 5° C)
- Prévoir une composition isolée de plein-wrap
- Livrer une chaleur uniforme à la température des produits sensibles
- Conserver les matériaux coûteux sans brûler ou sensation de brûlure
- Prévenir le gaspillage en maintenant des températures constantes
- Certifiée conforme aux normes UL/CSA/CE
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/2 en
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Longueur 41-13/16 po (106,2 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Épaisseur 3/4 en
Détails du produit
- Kilowatts 0,12 kW
- Assemblage requis Oui
- Watts faible 120 W
- Ampérage 1 A
- Type Chauffage de couverture à température fixe
- Pour une utilisation avec Gallon 5 Poly ou un seau en acier
- Ampères élevés 1 A
- Matériau Vinyle
- Type de fiche NEMA 5-15
- Température d’exposition minimale 135
- Tension 120 V
- Capacité 5 gal (18,93 l)
- Watts haute 120 W
- Température d’exposition maximale 155 ° F
- Marque Powerblanket
- Température maximale 155 ° F
- Numéro de référence du fabricant PBL05
- Couleur Gris
- Température mine 135 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié ETL selon les normes de sécurité UL, CSA, CE
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de réparation Powerblanket® avec Squeegee, Ciment gris vinyle, rouleau 12'Lx3"W
Article nº : B1222430
Pas encore évalué
195,95 $
Régulateur de température numérique Powerblanket® avec prise 110V
Article nº : B1222428
Pas encore évalué
335,95 $
Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 5 gal, température fixe de 145 ° F, 120V
369,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires