Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ELKAY LK1001CR, robinet de cuisine tous les jours, trou de 2 forages

ELKAY LK1001CR, robinet de cuisine tous les jours, trou de 2 forages

Article nº : WBB1171741

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

ELKAY LK1000CR, robinet de cuisine tous les jours, 1 trou de forage

ELKAY LK1000CR, robinet de cuisine tous les jours, 1 trou de forage

ELKAY LK1500CR, robinet de cuisine tous les jours, 1 trou de forage

ELKAY LK1500CR, robinet de cuisine tous les jours, 1 trou de forage

Robinet vaporisateur de rechange T&S Brass B-0107 

Robinet vaporisateur de rechange T&S Brass B-0107 

Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural

Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural

Krowne 10-400L - Série argent 4" Centre Wall Mount Faucet, 3-1/2" bec col de cygne

Robinet mural central Krowne 10-400L, série Silver, 4 po, bec en col de cygne de 3-1/2 po

Boyau de rechange T&S Brass B-0044-H, 44 po

Boyau de rechange T&S Brass B-0044-H, 44 po

Caractéristiques :
  • Cartouche de disque en céramique amovible
  • Trois 1-3/8"(35mm) diamètre robinet trous requis pour LK1000, quatre 1-3/8" trous de la robinet diamètre requis pour LK1001
  • 1,5GPM flux régulateur installé - 2,2GPM en option régulateur de débit également inclus avec le robinet
  • le tube de cuivre de diamètre 3/8" conduites avec 1/2" mâle IPS adaptateurs d’alimentation
  • rotation du bec 360°
  • Épaisseur du comptoir max : 2,5"(63mm)
  • Raccords de pulvérisation de côté pour une installation rapide de raccordement rapide
  • Garantie limitée à vie
Accessoires (vendus séparément) :
  • LK105 - brise
  • LK3712 - aérateur pivotant
  • A55061 - aérateur anti-vandalisme
Caractéristiques :
  • ADA
  • CUPC
  • ANSI/NSF61
  • CA AB1953
  • ASME A112.18.1/CSA B125,1

Poids &Dimensions

  • Portée du bec verseur 8 in (20,32 cm)
  • Hauteur totale du robinet 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Centres 0 po (0 cm)
  • Hauteur du bec verseur 5 in (12,7 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Pont
  • Description Robinet de cuisine tous les jours
  • Litres par minute 5,67 L/MIN
  • Gallons par minute 1,5 gal/min (5,68 l)
  • Trous du robinet 2
  • Marque Elkay
  • Matériau En laiton
  • Numéro de référence du fabricant LK1001CR
  • Fonctionnalités Pulvérisateur latéral
  • Style de poignée Double
  • Couleur Argent
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
ELKAY LK1001CR, robinet de cuisine tous les jours, trou de 2 forages

ELKAY LK1001CR, robinet de cuisine tous les jours, trou de 2 forages

Article nº : WBB1171741