Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pratique et intelligente la beauté traditionnelle et assidu des fonctionnalités de la collection Everyday sont en cours d’emploi si la tâche est la cuisine divertissant ou le nettoyage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- régulateur de débit gpm 1,5 installé (2,2 gpm régulateur de débit également inclus avec robinet)
Poids &Dimensions
- Portée du bec verseur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur totale du robinet 7-3/8 po (18,73 cm)
- Centres 0 po (0 cm)
- Hauteur du bec verseur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Pont
- Litres par minute 5,68 L/MIN
- Gallons par minute 1,5 gal/min (5,68 l)
- Trous du robinet 1
- Marque Elkay
- Série Tous les jours
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant LK5000CR
- Fonctionnalités Robinet avec douchette
- Couleur Argent
- Style de poignée Unique
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ELKAY LK5000CR, tous les jours de cuisine Pull-Out robinet, chromé, poignée à levier unique
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires