Prix : 5 529,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 5 529,00 .
- Achetez 6-10 5 249,00 .
- Acheter 11+ 5 069,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoires de rangement pour le Heavy Duty Lyon
Extra large avec roulettes
Ce cabinet extra large mesure 60 "W x 24 » profond et comprend 6 » roulettes de polyoléfine de diamètre (2 pivotantes avec freins, 2 rigide) avec une capacité totale de 2800 lb. Construction très robuste donne ces armoires de rangement excellente sécurité et prolongé la durée de vie. Toute la construction d’armoires soudées utilise de l’acier de calibre 14 pour fournir un capacité de 1450 lb par tablette. Comprend 4 étagères qui se boulonnent solidement dans les fentes de trou de serrure et s’ajustent par incréments de 3 « sur les canaux qui renforcent également l’armoire verticalement. Étagères sont en acier de calibre 14 à bords à bride pour une rigidité supplémentaire.
Portes armoires de stockage à proximité avec un mécanisme de verrouillage de 3 point fait avec 3/8" épais rond barres de verrouillage. Poignée de porte est robuste, moulé sous pression en acier avec un épais cadenas hasp de 3/8". Chaque porte a 3 résistant soudé charnières avec axes de charnières en laiton diamètre 5/16" pour protéger le contenu.
Armoires de rangement sont livrés assemblés et prêts à l’emploi. Fini d’émail cuit. Garantie limitée à vie.
Extra large avec roulettes
Ce cabinet extra large mesure 60 "W x 24 » profond et comprend 6 » roulettes de polyoléfine de diamètre (2 pivotantes avec freins, 2 rigide) avec une capacité totale de 2800 lb. Construction très robuste donne ces armoires de rangement excellente sécurité et prolongé la durée de vie. Toute la construction d’armoires soudées utilise de l’acier de calibre 14 pour fournir un capacité de 1450 lb par tablette. Comprend 4 étagères qui se boulonnent solidement dans les fentes de trou de serrure et s’ajustent par incréments de 3 « sur les canaux qui renforcent également l’armoire verticalement. Étagères sont en acier de calibre 14 à bords à bride pour une rigidité supplémentaire.
Portes armoires de stockage à proximité avec un mécanisme de verrouillage de 3 point fait avec 3/8" épais rond barres de verrouillage. Poignée de porte est robuste, moulé sous pression en acier avec un épais cadenas hasp de 3/8". Chaque porte a 3 résistant soudé charnières avec axes de charnières en laiton diamètre 5/16" pour protéger le contenu.
Armoires de rangement sont livrés assemblés et prêts à l’emploi. Fini d’émail cuit. Garantie limitée à vie.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 68 in (172,72 cm)
- Épaisseur 14 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Type Cabinet mobile
- Nombre de compartiments 5
- Marque Lyon
- Type de porte Solide
- Type de base Mobile
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1450 lbs (659,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant DD1170
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 039,00 $
17,00 $
® Armoire de rangement mobile robuste Lyon, 60 po L x 24 po P x 68 po H, gris, assemblé
5529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires