Prix : 2 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Aérothermes à débit vertical sont idéales pour le chauffage des bâtiments avec hauts plafonds ou secteurs qui exigent le chauffage pour être montés au dessus des obstacles tels que des voies de grue. Sélection d’une variété de modèles de jet de chaleur est rendue facile en choisissant parmi quatre types de déflecteurs d’air. Chaleur jet éventail de modèles d’un jet étroit de haute vitesse à un cône de base large douce-vitesse d’air chaud.
Doit être installé par un entrepreneur agréé. Homologuée ETL. MADE IN U.S.A. 1 an de garantie limitée.
Cliquez ci-dessous pour voir ce qui suit :
Poids &Dimensions
- Propagation de la chaleur 16 pi (4,88 m)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur de montage maximale 21 pi (6,4 m)
- Diamètre 24-3/4 po (62,87 cm)
Détails du produit
- Décharge Vertical
- Ampérage 2,4 A
- Entrée (BTU/H) 2 lb vapeur 60°F entrant dans l’air 95000 BTU/hr
- Type Chauffe-eau et vapeur
- Pour une utilisation avec Zones avec hauts plafonds ou d’obstacles montés au-dessus
- Ampères élevés 2,4 A
- Sortie (BTU) Eau chaude 200 ° F dans 60 ° F entrant dans l’air 69300 BTU
- Température finale de l’air de vapeur 118 ° F
- Matériau Acier
- CFM 1665 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Phase 1
- Comprend Boîte de jonction électrique, volet de sortie de ventilateur, une conduite en cuivre
- CFM haute 1665 CFM
- Type de cordon d’alimentation Boîte de jonction électrique
- Marque Modine
- Numéro de référence du fabricant V95SB01SA
- Température finale de l’air de l’eau chaude 101 ° F
- Débit d’eau 7,2 gal/min
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB258SB01SA, 258000 BTU
Article nº : 246453
Pas encore évalué
5 615,00 $
Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB340SB01SA, 340000 BTU
Article nº : 246454
Pas encore évalué
8 009,00 $
Aérotherme à vapeur ou à eau chaude avec moteur antidéflagrant Modine HSB290SB06SA, 29000 BTU
Article nº : B631189
Pas encore évalué
11 229,00 $
Aérotherme à vapeur ou à eau chaude avec moteur antidéflagrant Modine HSB108SB06SA, 108000 BTU
Article nº : B631216
Pas encore évalué
6 029,00 $
Modine Vertical unité chauffage V95SB01SA, 95000 BTU, 1665 pi3/min, 115 v
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires