Prix : 42,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton S-217 V Style High Flow Coupler et fiche Kit 6 pièces 6 Pack
Ce six pièces style V kit coupleur et prise de haut débit comprend divers coupleur et se branche avec une taille de 1/4" flux de base. Bouchons de style V Milton acceptera M style et un style bouchons cependant de conserver le débit maximal seulement utiliser raccords et coupleurs V ensemble. Ces coupleurs V sont en laiton tandis que les bouchons sont en acier. Kit comprend deux MNPT prises deux 1/4" FNPT fiches 1/4" et deux coupleurs de FNPT 1/4". Raccords et coupleurs V offrent une pression maximale de débit 300 lb/po2 et d’air de 74 SCFM.
Ce six pièces style V kit coupleur et prise de haut débit comprend divers coupleur et se branche avec une taille de 1/4" flux de base. Bouchons de style V Milton acceptera M style et un style bouchons cependant de conserver le débit maximal seulement utiliser raccords et coupleurs V ensemble. Ces coupleurs V sont en laiton tandis que les bouchons sont en acier. Kit comprend deux MNPT prises deux 1/4" FNPT fiches 1/4" et deux coupleurs de FNPT 1/4". Raccords et coupleurs V offrent une pression maximale de débit 300 lb/po2 et d’air de 74 SCFM.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 0,656 lbs (.3 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Made in USA Non
- CFM 74 CFM
- Échanger 1/4" corps européen High Flow
- Quantité par paquet 6
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4" NPT
- Matériau En laiton
- Style Kit V-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant S-217
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton S-217 V Style High Flow Coupler et fiche Kit 6 pièces 6 Pack
42,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit