Prix : 8,80 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-762-1 V Style haut débit Plug en acier 3/8" MNPT 2 Pack
Milton haut débit style V bouchons sont utilisés dans des applications nécessitant une pression faible volume élevé. 300 LB/PO2. Acceptera le style M et un style bouchons toutefois de conserver le débit maximal utilisation avec les coupleurs V.
Milton haut débit style V bouchons sont utilisés dans des applications nécessitant une pression faible volume élevé. 300 LB/PO2. Acceptera le style M et un style bouchons toutefois de conserver le débit maximal utilisation avec les coupleurs V.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,75 po (1,91 cm)
- Hauteur 0,75 po (1,91 cm)
- Poids 0,164 lbs (.07 kg)
- Longueur 1,75 po (4,45 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Non
- CFM 74 CFM
- Échanger 1/4" corps européen High Flow
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 3/8" MNPT
- Matériau Acier
- Style V-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-762-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-762-1 V Style haut débit Plug en acier 3/8" MNPT 2 Pack
8,8 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit