Prix : 8,80 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-762 V Style haut débit bouchon 3/8" MNPT 2 Pack
Haut débit 3/8" MNPT V style laiton bouchons sont utilisés dans des applications nécessitant une pression faible volume élevé. Bouchons de style V ont une pression maximale de 300 lb/po2 et une taille de 1/4" flux de base. Bouchons de style V ont des flux d’air de SCFM 74 ce qui les rend parfaites pour les applications de basse pression de grands volumes.
Haut débit 3/8" MNPT V style laiton bouchons sont utilisés dans des applications nécessitant une pression faible volume élevé. Bouchons de style V ont une pression maximale de 300 lb/po2 et une taille de 1/4" flux de base. Bouchons de style V ont des flux d’air de SCFM 74 ce qui les rend parfaites pour les applications de basse pression de grands volumes.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,69 po (1,75 cm)
- Hauteur 0,69 po (1,75 cm)
- Poids 0,127 lbs (.06 kg)
- Longueur 1,5 po (3,81 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Non
- CFM 74 CFM
- Échanger 1/4" corps européen High Flow
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 3/8" MNPT
- Matériau En laiton
- Style V-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-762
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-762 V Style haut débit bouchon 3/8" MNPT 2 Pack
8,8 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit