Prix : 9,30 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-763-1 V Style haut débit Plug en acier 3/8" FNPT 2 Pack
3/8" FNPT V style haut débit push type acier bouchons sont utilisés dans les applications nécessitant une pression faible volume élevé. A une pression maximale à l’entrée du flot de SCFM 300 74 lb/po2 et air. Compatible avec le style de M et un style branche toutefois de conserver le style d’utilisation V débit maximum de bouchons.
3/8" FNPT V style haut débit push type acier bouchons sont utilisés dans les applications nécessitant une pression faible volume élevé. A une pression maximale à l’entrée du flot de SCFM 300 74 lb/po2 et air. Compatible avec le style de M et un style branche toutefois de conserver le style d’utilisation V débit maximum de bouchons.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,69 po (1,75 cm)
- Hauteur 0,69 po (1,75 cm)
- Poids 0,138 lbs (.06 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 1,5 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Made in USA Non
- CFM 74 CFM
- Échanger 1/4" corps européen High Flow
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 3/8" FNPT
- Matériau Acier
- Style V-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-763-1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-763-1 V Style haut débit Plug en acier 3/8" FNPT 2 Pack
9,3 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit