Prix : 16,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-767 V Style haut débit coupleur 3/8" MNPT
Haut débit V style 3/8" MNPT avec un corps en laiton équipé d’un déblocage de la Manche et est un type push - push brancher sur coupleur à s’engager à traction arrière pour enlever la manche. Parfait pour les applications de basse pression de grands volumes. Coupleurs Milton V Style acceptera également M Style et Style A prises mais de conserver le débit maximal recommandé d’utiliser Milton V Style.
Haut débit V style 3/8" MNPT avec un corps en laiton équipé d’un déblocage de la Manche et est un type push - push brancher sur coupleur à s’engager à traction arrière pour enlever la manche. Parfait pour les applications de basse pression de grands volumes. Coupleurs Milton V Style acceptera également M Style et Style A prises mais de conserver le débit maximal recommandé d’utiliser Milton V Style.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,94 po (2,39 cm)
- Hauteur 0,94 po (2,39 cm)
- Poids 0,224 lbs (.1 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 2,25 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Made in USA Non
- CFM 74 CFM
- Échanger 1/4" corps européen High Flow
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 3/8" MNPT
- Matériau En laiton
- Style V-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-767
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-767 V Style haut débit coupleur 3/8" MNPT
16,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit