Souvent achetés ensemble
Prix : 409,95 $
À seulement 87 dB (A), cet aspirateur MILWAUKEE® PACKOUT™ est 2 fois plus silencieux que les aspirateurs humides / secs traditionnels sur chantier. L’aspirateur humide / sec de 2,5 gallons comprend un filtre HEPA certifié pour une collecte optimale de la poussière et des microparticules, ainsi qu’un adaptateur d’outil électrique pour une collecte efficace de la poussière à partir d’autres outils électriques. Dans le cadre du système M18™, il est alimenté par les batteries REDLITHIUM™, qui vous offrent jusqu’à 30 minutes d’autonomie sur un bloc-batterie HIGH OUTPUT™ 8 en mode haut et plus de 50 minutes en mode bas.
Comprend :
- (1) M18 FUEL™ PACKOUT™ 2,5 gallons d’aspirateur humide/sec (0970-20)
- (1) Adaptateur d’outil électrique sous vide (49-90-2018)
- (1) Filtre HEPA (49-90-1900)
- (1) 6' Flexible Hose
- (1) Outil de crevasse
- (1) Buse utilitaire
Poids &Dimensions
- Largeur 17-3/32 po (43,42 cm)
- Profondeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 12-3/4 po (32,39 cm)
- Longueur du tuyau 6 pi (1,83 m)
- Diamètre du tuyau 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- CFM 50 CFM
- Tension 18 V
- Kit Non
- Capacité 2-1/2 gal
- Batterie incluse Non
- Chargeur inclus Non
- Type de filtre HEPA
- Type de puissance Batterie
- Type Vacuum sans fil
- Marque Milwaukee
- Série M18
- Matériau Plastique
- Décibels 87
- Numéro de référence du fabricant 0970-20
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B1811852
Pas encore évalué
409,95 $
Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu
Article nº : 988980
Pas encore évalué
16,50 $
Stanley 15-809 Metal Mini-Hack™ Scie utilitaire
Article nº : B324967
Pas encore évalué
10,50 $
Milwaukee 3697-22 M18 FUEL™ 1/2 » Marteau d’entraînement/tournevis et 1/4 » Hex Impact Driver 15/16 » Kit combiné de 2 outils
Article nº : B1398912
Pas encore évalué
1 165,00 $
Milwaukee® M18 FUEL™ 2855-22R 1/2 « Clé à chocs compacte avec kit d’anneau de friction
Article nº : B2939915
Pas encore évalué
839,00 $
33,95 $
Stanley 84-113 8-3/4" tour nez Linesman base pince
Article nº : B983599
Pas encore évalué
24,00 $
Stanley STHT20138 Stht20138, solide haute tension scie à métaux 12"
Article nº : B983390
Pas encore évalué
17,50 $
Milwaukee® 0970-20 M18 FUEL™ PACKOUT™ 2,5 Gallon Wet / Dry Vacuum (Bare Tool)
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires