Prix : 13 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bluff® YARD MINI rampe
Une Solution économique pour des Applications où le côté le plus haut est 33" ou moins !
Il y a un monde d’applications qui ont une hauteur de cible qui est la moitié ou moins de type dock hauteur, et ce « petit frère à une rampe d’yard » est la réponse. Cette mini-rampe services aux hauteurs de 12" à 33", permettant une plus grande flexibilité qu’une rampe d’yard classiques. Diamant en acier solide pont plancher plaque approches à la fois le haut et le bas assurent une longue vie que vous utilisiez les camions de matériel ou de chariot élévateur manuelles. Rampe dispose d’une surface de grille en acier dentelé qui fournit une traction supérieure tout en réduisant l’accumulation de saleté, de pluie et de neige. Sécurité verrouillage sûr rampe de chaînes pour ancrer ou remorque, et 6 "H sécurité bordures help keep chariots élévateurs et matériel sur la rampe.
Autres capacités et tailles disponibles ; Appel pour une tarification.
Une Solution économique pour des Applications où le côté le plus haut est 33" ou moins !
Il y a un monde d’applications qui ont une hauteur de cible qui est la moitié ou moins de type dock hauteur, et ce « petit frère à une rampe d’yard » est la réponse. Cette mini-rampe services aux hauteurs de 12" à 33", permettant une plus grande flexibilité qu’une rampe d’yard classiques. Diamant en acier solide pont plancher plaque approches à la fois le haut et le bas assurent une longue vie que vous utilisiez les camions de matériel ou de chariot élévateur manuelles. Rampe dispose d’une surface de grille en acier dentelé qui fournit une traction supérieure tout en réduisant l’accumulation de saleté, de pluie et de neige. Sécurité verrouillage sûr rampe de chaînes pour ancrer ou remorque, et 6 "H sécurité bordures help keep chariots élévateurs et matériel sur la rampe.
Autres capacités et tailles disponibles ; Appel pour une tarification.
Poids &Dimensions
- Largeur 70 in (177,8 cm)
- Poids 2165 lbs (984,09 kg)
- Largeur utile 64 in (162,56 cm)
- Capacité de poids 12000 lbs (5 454,55 kg)
- Longueur 15 pi (4,57 m)
Détails du produit
- Type Mini rampe de cour
- Marque Fabrication de Bluff
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 12MR7015
- Gamme de services Pouces de 12-33
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cric de vis Bluff® MRSJ Yard Mini rampe et Kit de roues (paire)
Article nº : 985615
Pas encore évalué
1 499,00 $
Bluff® 12MR7015 Mini jardin rampe 15' L x 70 "W, capacité 12 000 lb
13539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires