Souvent achetés ensemble
Prix initial : 1 819,00 $
Prix promotionnel: 1 273,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Conception mobile et spécialement conçue pour l’emballage avec kit d’étagère inférieure
L’établi d’emballage mobile complet comprend un kit d’étagère inférieur et un kit de roulette. This workbench features 1-3/4" thick maple safety edge top supported by heavy-duty 2" square 14 gauge steel tubular legs. Ce banc de 36"H est testé à une capacité de 2000 lb pour s’assurer que le poids est réparti uniformément. Cet établi a une finition de manteau de poudre, et il est rapide et facile à assembler. Le kit d’étagère inférieur mesure 25"D avec 4 séparateurs de carton et une étagère de stockage de 5"H. Le kit de roulette comprend des roulettes phénoliques de 5 " avec freins.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type Table d’emballage
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Banc d’emballage avec kit d’étagère inférieure
- Roulettes 5" Locking Phenolic
- Type de jambe Fixe
- Type d’arête Sécurité
- Nombre de tablettes 2
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Puissance Non
- Famille top color Brun
- Numéro de référence du fabricant 244210A
- Couleur Bleu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Étagère supérieure en acier, 72 « L x 12 « D, Bleu
Article nº : 249194BL
Pas encore évalué
150,95 $
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W
Article nº : 319405
Pas encore évalué
143,95 $
Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
Article nº : 184381
Pas encore évalué
875,00 $
57,95 $
Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 84"L, qté par paquet : 20
Article nº : 244267
Pas encore évalué
188,00 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Stackable Open Deck Pallet, acier galvanisé, 2 voies, 36 « x36 », 8000 lb Stat Cap
Article nº : 298531
Pas encore évalué
149,95 $
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
389,95 $
Shurtape® AP 401 Carton Sealing Tape 3" x 110 Yds 2,5 Mil Clear, qté par paquet : 24
Article nº : B862584
Pas encore évalué
378,00 $
13,75 $
Global Industrial Mobile Packing Workbench W/Lower Shelf Kit, Maple Safety Edge, 72"W x 30"D
1273,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange