Souvent achetés ensemble
Prix : 2 395,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Conception mobile et spécialement conçue pour l’emballage avec tablier électrique
L’établi d’emballage mobile est livré avec un kit riser, kit étagère inférieure et kit de roulette pour plus de commodité pour les utilisateurs. Cet établi comprend un haut carré d’érable de 1-3/4 » d’épaisseur soutenu par des pieds tubulaires en acier carrés robustes de 2 pouces carrés de 14 ga. Ce banc de 36"H est testé à une capacité de 2000 lb pour s’assurer que le poids est réparti uniformément. Cet établi a une finition de manteau de poudre, et il est rapide et facile à assembler. Le kit Riser comprend des montants 48"H, un rail bin, un porte-bobines, deux étagères de profondeur de 12 » (1 avec 6 séparateurs de carton réglables) et un kit de lumière LED de 60"W. Le kit de plateau inférieur mesure 25"D avec 4 séparateurs de carton et une étagère de stockage de 5"H. Le kit de roulette comprend des roulettes phénoliques de 5 " avec freins.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 4
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi d’emballage de luxe
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Style Banc d’emballage W / Riser &Lower Shelf Kit
- Puissance Non
- Famille top color Brun
- Numéro de référence du fabricant 244184A
- Couleur Bleu
- Roulettes 5" Locking Phenolic
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
389,95 $
Shurtape® AP 401 Carton Sealing Tape 3" x 110 Yds 2,5 Mil Clear, qté par paquet : 24
Article nº : B862584
Pas encore évalué
378,00 $
Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 16"L x 16"L x 16"H, Kraft, qté par paquet : 25
Article nº : B0068740
Pas encore évalué
92,00 $
57,95 $
Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
Article nº : 184381
Pas encore évalué
875,00 $
Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 48"L x 84"L, qté par paquet : 20
Article nº : 244275
Pas encore évalué
275,00 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
13,75 $
Global Industrial Complete Mobile Packing Workbench, Butcher Block Square Edge, 72"W x 30"D
2395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange