Souvent achetés ensemble
Prix : 6 405,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Un système efficace et organisé permet d’augmenter le processus de réception.
✓ Les roulettes mobiles permettent un déménagement facile et rapide.
Améliorez la commodité et la mobilité sur votre lieu de travail avec la station de travail mobile Newcastle Systems NB Series. Ces chariots de la série NB sont les chariots de travail de notre gamme de produits. La conception robuste qui maintient nos chariots fonctionnant sur le plancher pendant des années avec la mobilité et les configurations flexibles qui vous permettent de transformer n’importe quel processus hérité et de créer des efficacités mesurables. Avec la plus grande gamme d’accessoires, la série NB peut accueillir presque n’importe quel profil de poste de travail, y compris ceux avec des balances, de l’équipement d’essai, de grands moniteurs, des imprimantes et plus encore. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Accessoires en option (vendus séparément) :
Remarque: Ce chariot alimenté par mobile n’est pas recommandé pour alimenter une imprimante laser. Pour alimenter une imprimante laser, veuillez vérifier le modèle B2328966 ou le modèle B2328965.
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 193 lbs (87,73 kg)
Détails du produit
- Temps d’exécution 8 + heures
- Assemblage requis Oui
- Puissance de sortie 1000W
- Type Panier mobile
- Pour une utilisation avec Réception/étiquetage, QA, comtes de Cycle
- Top Matériel Lamelles
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Roulettes 5" pivotant (verrouillage 2)
- Ensemble onduleur/chargeur Standard
- Banque de batteries 1200Wh
- Température de fonctionnement 32 - 104° F
- Type de batterie Acide de plomb scellée
- Alimenté par piles Oui
- Batteries 100AH
- Collection Série NB
- Description NB430 Poste de travail motorisé Mobile
- Nombre de tablettes 2
- Puissance de surtension 2000W
- Type de boîtier Style libre
- Temps de recharge de la batterie 5 heures
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Systèmes de Newcastle
- Série Série NB
- Puissance Ordinateurs portables, ordinateurs de bureau & imprimantes d’étiquettes de moyenne gamme, pas de Lasers
- Numéro de référence du fabricant NB430GBL
- Couleur Noir
-
Postes de travail informatiques mobiles alimentés par batterie entrepôt
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support CPU réglable Newcastle Systems pour postes de travail de la série NB & PC
Article nº : B1373429
Pas encore évalué
369,95 $
Support de sécurité pour ordinateur portable Newcastle Systems pour les postes de travail de la série NB et RC
Article nº : B1373432
Pas encore évalué
385,95 $
Batterie de remplacement des systèmes de Newcastle, acide de plomb scellé 100AH
Article nº : 277424
Pas encore évalué
645,00 $
Titulaire de classeur newcastle systems pour les postes de travail de la série NB et PC
Article nº : 238543
Pas encore évalué
195,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Économisez 3 070,00 $ avec ce produit comparable
Chariot d’ordinateur portable industriel™ mondial alimenté par mobile avec batterie 100AH
Article nº : 436997BK
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
3 335,00 $
comparer les élémentsPoste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
6405,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires