Souvent achetés ensemble
Prix : 1 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rousseau bobine Mobile Rack 32 "Wx27 « Dx59-1/4 » H bas plateau 8 stockage tiges Avalanche bleu
Stand centré vous donne un accès rapide aux éléments stockés. Facilite le stockage d’et l’accès aux bobines de fil. Mise en page et la position des accessoires peuvent être modifiés sans utiliser d’outils, permettant à votre système d’évoluer avec vos besoins. Ses composants robustes le rendent idéal pour les applications industrielles tandis que son design élégant s’intègre parfaitement dans les environnements de bureau. Dispose d’une tablette inférieure avec la natte en caoutchouc, les niveaux 4 et 8 supports de bobine de fil. Comprend roulettes de diamètre de poignée et 4" push, 2 pivotant rigide et 2 avec frein de blocage. Finition bleue d’avalanche. 32" Wx27" Dx59-1/4 « encombrement H.
Stand centré vous donne un accès rapide aux éléments stockés. Facilite le stockage d’et l’accès aux bobines de fil. Mise en page et la position des accessoires peuvent être modifiés sans utiliser d’outils, permettant à votre système d’évoluer avec vos besoins. Ses composants robustes le rendent idéal pour les applications industrielles tandis que son design élégant s’intègre parfaitement dans les environnements de bureau. Dispose d’une tablette inférieure avec la natte en caoutchouc, les niveaux 4 et 8 supports de bobine de fil. Comprend roulettes de diamètre de poignée et 4" push, 2 pivotant rigide et 2 avec frein de blocage. Finition bleue d’avalanche. 32" Wx27" Dx59-1/4 « encombrement H.
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 59 in (149,86 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Marque Rousseau Metal
- Nombre de niveaux 4
- Description Mobile
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WMA1032 _055
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MIKE
Date de : Juillet 24, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Hauteur Réglable Wire Meter Stand
Article nº : 320795
Pas encore évalué
395,95 $
959,00 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
48,00 $
Bobine mobile Rack 32" W x 27 « D x 59-1/4 » H bas plateau 8 stockage tiges Avalanche bleu
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires