Prix : 695,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 695,00 $ ch.
- Achetez 6-11 655,00 $ ch.
- Acheter 12+ 629,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tout en acier soudé désigne les années de service robuste et aucune Assemblée. Modèle de plateau unique avec base de traverse de style ouvert sert un établi où les places sont requis. Deux tablettes prévoit un stockage supplémentaire ou de la capacité de transport. Tous les modèles sont 34" et disposent de 4 roulettes pivotantes pour une plus grande mobilité et 5" non-marquage polyuréthane roues avec roulements à billes. Freins de roue sont standards sur les modèles de plateau unique, en option sur les autres.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Dégagement de l’étagère 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 2
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction All-Welded
- Type Panier à usage général
- Top Matériel Acier
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant IP-2448-2BRK
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthane pivotantes avec freins
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 « Jaw Width General Purpose Bench Vise w / Swivel Base
Article nº : 535657
Pas encore évalué
279,95 $
Petite table de travail mobile géante® en acier soudé, 48 x 24 », 2 étagères et freins de roue
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires