Prix : 1 549,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 549,00 .
- Achetez 6-11 1 469,00 .
- Acheter 12+ 1 429,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étagère du haut est 34" et dispose d’une retenue sur les côtés 1 1-2/3". Tablette inférieure est lèvre sur 4 de tous les côtés. étagères de calibre 12. Finition enduite par poudre. 5" roulettes polyuréthane, 2 roulettes pivotantes de verrouillage total rigide et 2. Caractéristiques un boulon sur 16 jauge panneau panneau perforé. Trous sont 1" sur le centre et acceptent plus courantes crochets légers et lourds. Panneau panneau perforé est 24". Finition enduite par poudre grise durable. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 128 lbs (58,18 kg)
- Hauteur nominale 60 in (152,4 cm)
- Taille de la roue 5 po
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Chariot de poste de travail
- Top Matériel Acier
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Chariot w/Pegboard, tiroir
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 2
- Nombre de tablettes 2
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Marque Little Giant
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant MW2436-5TL2DRPB
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 « Jaw Width General Purpose Bench Vise w / Swivel Base
Article nº : 535657
Pas encore évalué
279,95 $
Panneau de panneau perforé en acier de calibre 16
Article nº : B899806
Pas encore évalué
379,95 $
Petit établi mobile géant®, 42 x 24 », panneau perforé, 2 étagères et 2 tiroirs
1549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires