Prix : 1 469,00 $
Les clients ont également été consultés
Modine 18000 BTU vapeur & aérotherme à eau chaude
Modine Horizontal vapeur/Hot Water aérothermes sont idéales pour des applications commerciales et industrielles générales. Aérothermes horizontaux sont idéales pour le chauffage des bâtiments avec grands espaces ouverts et les plafonds bas. Utilisé pour la perte de chaleur du compteur le long des murs du bâtiment extérieur, particulièrement où windows sont présents. Utilise la tuyauterie d’entrée/de sortie haut/bas pour installer rapidement, facilement et à faible coût. Construit pour résister à une gestion rigoureuse et des abus en milieu de travail. Boîtier en acier est traitée anticorrosion et fini avec un cuit au four, finition de manteau de poudre. Fermé 1/60 HP moteur avec protection thermique contre les surcharges assure longue vie. Les volets horizontaux réglables directement débit d’air. Venturi-carénage du ventilateur réduit le bruit. Dispositif intégré de protection offre une protection contre un fan exposée. Boîte de jonction électrique permet des connexions électriques faciles. Doit être installé par un entrepreneur agréé. Homologuée ETL. MADE IN U.S.A. 1 an de garantie limitée.
Cliquez ci-dessous pour voir ce qui suit :
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Diamètre du ventilateur 9 in (22,86 cm)
- Taille de connexion 3/4 en
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 12-3/8 po (31,43 cm)
- Hauteur de montage maximale 8 pi (2,44 m)
- Lancer de chaleur 17 pi (5,18 m)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Décharge Horizontal
- Entrée (BTU/H) 2 lb vapeur 60°F entrant dans l’air 18000 BTU/hr
- Entrée dans le flux d’air 340 CFM
- Type Chauffe-eau et vapeur
- Sortie (BTU) Eau chaude 200 ° F dans 60 ° F entrant dans l’air 12600 BTU
- Température finale de l’air de vapeur 107 ° F
- Matériau Acier
- Made in USA Oui
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/60 HP
- Marque Modine
- Numéro de référence du fabricant HSB18SB01SA
- Température finale de l’air de l’eau chaude 93 ° F
- Débit d’eau 1,3 gal/min
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB258SB01SA, 258000 BTU
Article nº : 246453
Pas encore évalué
5 669,00 $
Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB340SB01SA, 340000 BTU
Article nº : 246454
Pas encore évalué
8 089,00 $
Aérotherme à vapeur ou à eau chaude avec moteur antidéflagrant Modine HSB290SB06SA, 29000 BTU
Article nº : B631189
Pas encore évalué
11 339,00 $
Aérotherme à vapeur ou à eau chaude avec moteur antidéflagrant Modine HSB108SB06SA, 108000 BTU
Article nº : B631216
Pas encore évalué
6 089,00 $
Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB18SB01SA, 18000 BTU
1469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires