Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB63SB01SA, 63000 BTU

Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB63SB01SA, 63000 BTU

Article nº : WB246447

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 479,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB33SB01SA, 33000 BTU

Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB33SB01SA, 33000 BTU

Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB24SB01SA, 24000 BTU

Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB24SB01SA, 24000 BTU

Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB18SB01SA, 18000 BTU

Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB18SB01SA, 18000 BTU

Aérotherme à vapeur ou à eau chaude  avec moteur antidéflagrant Modine HSB108SB06SA, 108000 BTU

Aérotherme à vapeur ou à eau chaude avec moteur antidéflagrant Modine HSB108SB06SA, 108000 BTU

Aérotherme à vapeur ou à eau chaude  avec moteur antidéflagrant Modine HSB165SB06SA, 165000 BTU

Aérotherme à vapeur ou à eau chaude avec moteur antidéflagrant Modine HSB165SB06SA, 165000 BTU

MODINE VAPEUR & EAU CHAUDE AÉROTHERMES HORIZONTAUX
Modine 63000 BTU vapeur & aérotherme à eau chaude
Modine Horizontal vapeur/Hot Water aérothermes sont idéales pour des applications commerciales et industrielles générales. Aérothermes horizontaux sont idéales pour le chauffage des bâtiments avec grands espaces ouverts et les plafonds bas. Utilisé pour la perte de chaleur du compteur le long des murs du bâtiment extérieur, particulièrement où windows sont présents. Utilise la tuyauterie d’entrée/de sortie haut/bas pour installer rapidement, facilement et à faible coût. Construit pour résister à une gestion rigoureuse et des abus en milieu de travail. Boîtier en acier est traitée anticorrosion et fini avec un cuit au four, finition de manteau de poudre. Fermé 1/12 HP moteur avec protection thermique contre les surcharges assure longue vie. Les volets horizontaux réglables directement débit d’air. Venturi-carénage du ventilateur réduit le bruit. Dispositif intégré de protection offre une protection contre un fan exposée. Boîte de jonction électrique permet des connexions électriques faciles. Doit être installé par un entrepreneur agréé. Homologuée ETL. MADE IN U.S.A. 1 an de garantie limitée.

Cliquez ci-dessous pour voir ce qui suit :

Poids &Dimensions

  • Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Diamètre du ventilateur 14 in (35,56 cm)
  • Taille de connexion 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Longueur 21-1/2 po (54,61 cm)
  • Hauteur 20-3/8 po (51,75 cm)
  • Hauteur de montage maximale 14 pi (4,27 m)
  • Lancer de chaleur 29 pi (8,84 m)
  • Poids 48 lbs (21,82 kg)

Détails du produit

  • Décharge Horizontal
  • Entrée (BTU/H) 2 lb vapeur 60°F entrant dans l’air 63000 BTU/hr
  • Entrée dans le flux d’air 1120 CFM
  • Type Chauffe-eau et vapeur
  • Sortie (BTU) Eau chaude 200 ° F dans 60 ° F entrant dans l’air 45600 BTU
  • Température finale de l’air de vapeur 111 ° F
  • Matériau Acier
  • Made in USA Oui
  • Tension 115 V
  • Puissances en chevaux 1/12 HP
  • Marque Modine
  • Numéro de référence du fabricant HSB63SB01SA
  • Température finale de l’air de l’eau chaude 97 ° F
  • Débit d’eau 4,7 gal/min
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Homologuée ETL
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
  • Reviewer : James

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand radiateur
    Votre commentaire :
    Ne vient pas avec les tiges filetées pour pendaison - qui selon moi, qu'il est dit dans la description, je vous avise que.
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
Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB63SB01SA, 63000 BTU

Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB63SB01SA, 63000 BTU

Article nº : WB246447

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB63SB01SA, 63000 BTU
    Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB63SB01SA, 63000 BTU
    Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB63SB01SA, 63000 BTU
    Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB63SB01SA, 63000 BTU
    Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB63SB01SA, 63000 BTU
    Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB63SB01SA, 63000 BTU
    Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB63SB01SA, 63000 BTU
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant