Prix : 2 725,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
MODINE VAPEUR & EAU CHAUDE AÉROTHERMES HORIZONTAUX
Modine 86000 BTU vapeur & aérotherme à eau chaude
Modine Horizontal vapeur/Hot Water aérothermes sont idéales pour des applications commerciales et industrielles générales. Aérothermes horizontaux sont idéales pour le chauffage des bâtiments avec grands espaces ouverts et les plafonds bas. Utilisé pour la perte de chaleur du compteur le long des murs du bâtiment extérieur, particulièrement où windows sont présents. Utilise la tuyauterie d’entrée/de sortie haut/bas pour installer rapidement, facilement et à faible coût. Construit pour résister à une gestion rigoureuse et des abus en milieu de travail. Boîtier en acier est traitée anticorrosion et fini avec un cuit au four, finition de manteau de poudre. Fermé 1/8 HP moteur avec protection thermique contre les surcharges assure longue vie. Les volets horizontaux réglables directement débit d’air. Venturi-carénage du ventilateur réduit le bruit. Dispositif intégré de protection offre une protection contre un fan exposée. Boîte de jonction électrique permet des connexions électriques faciles. Doit être installé par un entrepreneur agréé. Liste ETL/CSA listée MADE IN U.S.A. 1 an de garantie limitée.
Cliquez ci-dessous pour voir ce qui suit :
Modine 86000 BTU vapeur & aérotherme à eau chaude
Modine Horizontal vapeur/Hot Water aérothermes sont idéales pour des applications commerciales et industrielles générales. Aérothermes horizontaux sont idéales pour le chauffage des bâtiments avec grands espaces ouverts et les plafonds bas. Utilisé pour la perte de chaleur du compteur le long des murs du bâtiment extérieur, particulièrement où windows sont présents. Utilise la tuyauterie d’entrée/de sortie haut/bas pour installer rapidement, facilement et à faible coût. Construit pour résister à une gestion rigoureuse et des abus en milieu de travail. Boîtier en acier est traitée anticorrosion et fini avec un cuit au four, finition de manteau de poudre. Fermé 1/8 HP moteur avec protection thermique contre les surcharges assure longue vie. Les volets horizontaux réglables directement débit d’air. Venturi-carénage du ventilateur réduit le bruit. Dispositif intégré de protection offre une protection contre un fan exposée. Boîte de jonction électrique permet des connexions électriques faciles. Doit être installé par un entrepreneur agréé. Liste ETL/CSA listée MADE IN U.S.A. 1 an de garantie limitée.
Cliquez ci-dessous pour voir ce qui suit :
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Diamètre du ventilateur 14 in (35,56 cm)
- Taille de connexion 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur 20-7/16 po (51,91 cm)
- Hauteur de montage maximale 15 pi (4,57 m)
- Lancer de chaleur 31 pi (9,45 m)
- Poids 52 lbs (23,64 kg)
Détails du produit
- Décharge Horizontal
- Entrée (BTU/H) 2 lb vapeur 60°F entrant dans l’air 86000 BTU/hr
- Type Chauffe-eau et vapeur
- Entrée dans le flux d’air 1340 CFM
- Sortie (BTU) Eau chaude 200 ° F dans 60 ° F entrant dans l’air 60200 BTU
- Température finale de l’air de vapeur 118 ° F
- Matériau Acier
- Made in USA Oui
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Marque Modine
- Numéro de référence du fabricant HSB86SB01SA
- Température finale de l’air de l’eau chaude 101 ° F
- Débit d’eau 6,3 gal/min
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Liste ETL/CSA listée
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB86SB01SA, 86000 BTU
2725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit