Prix : 3 499,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’ensemble de repas monaco 5 pièces de conception classique transforme magnifiquement n’importe quelle arrière-cour en une élégante salle à manger extérieure avec sa qualité supérieure et son confort élégant. Cet ensemble comprend quatre chaises hamac-dos et un 51" tour de table pour les repas. Table et chaises ont alumnicast les cadres avec profilés en alliage d’aluminium de forte épaisseur et unique prise en charge des murs intérieurs. Le dessus de table est fait de main posé les carreaux sur la pierre naturelle, durable. Naturellement poreux, il a été spécialement scellé pour résister à la pénétration de l’humidité. Construit pour durer, cette série sûrement vous fournira une alternative naturelle aux divertissant à l’intérieur par pouvant accueillir votre famille et vos invités avec les repas mieux en plein air sous le soleil. Mineur d’assemblage est requis.
Poids &Dimensions
- Poids 120 lbs (54,55 kg)
- Largeur du tableau 51 in (129,54 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Longueur du tableau 51 in (129,54 cm)
- Épaisseur du siège 1 in (2,54 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids de la chaise 200 lbs (90,91 kg)
- Hauteur de la table 28 in (71,12 cm)
- Longueur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur du siège 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Non
- Famille de couleurs de chaise Bronze huilé
- Nombre de pièces 5
- Famille de couleurs de siège Beige
- Type Dinant l’ensemble
- Quantité par paquet 5
- Forme Rond
- Matériau du siège PVC/Plastique
- Collection Monaco
- Description Repas en plein air Set w/Table & 4 chaises stationnaires
- Matériau de table Porcelaine
- Matériau du cadre de chaise Aluminium
- Famille de couleurs de plateau de table Brun
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Brun
- Marque Hanovre
- Numéro de référence du fabricant MONACO5PC
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Consumer Product Safety Act, Loi sur les Substances dangereuses fédéral
Galerie de photos et vidéos
-
Repas en plein air Hanovre Monaco 5-Piece Set
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Base de parasol fer Hanovre
Article nº : B1764571
Pas encore évalué
199,95 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Hanover® Monaco 5 Pièces Ensemble de salle à manger en plein air w / 4 chaises Sling
3499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires