Prix : 219,95 $
Les clients ont également été consultés
Les buses de la N-série conviennent bien pour un large éventail de haut débit, applications de tracteurs de ferme et combine, lourd équipement de terrassement, flotte de ravitaillement ravitaillement, à au-dessus des réservoirs de stockage de masse et camion portative monté des opérations de ravitaillement. Cette robuste série de pistolets automatiques des années de service avec un minimum vers le bas temps et ravitaillement rapide.
Caractéristiques :
- Compatible avec le diesel
- Listé UL
- 3/4 dans l’embout en aluminium
- 3/4 en sortie du TNP-F
- Arrêt automatique
- Pression de service 50 lb/po2
- Couvercle du corps vert pour indiquer la compatibilité diesel
- Lourds suspendus crochet compatible avec tous les produits de remplissage-Rite
- Clip de retenue un doigt pratique pour régler débit
- Poignée isolée pour réduire au minimum la manipulation chaude et froide
- Printemps du grand bec pour maintenir la buse en place
- Joints de Viton et joints toriques pour robinet lisse
- Évalué à - opération 20ºF
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/8 po (5,4 cm)
- Hauteur 8-11/16 po (22,07 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Longueur 13-11/16 po (34,77 cm)
- Connexion d’entrée 3/4 en
- Connexion de prise 3/4 Prise NPT-F dans
Détails du produit
- Type de carburant Diesel
- Description Auto buse de 3/4" avec crochet - Diesel - couvercle de corps vert
- Type de connexion d’entrée FNPT
- Matériau du boîtier Aluminium
- Gallons par minute 2,5 à 14,5 gal/min
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec Pompes de transfert de carburant
- Mont Fin de la tuyauterie de refoulement
- Marque Fill-Rite
- Prise de courant 3/4
- LB/PO2 50,0 psi
- Numéro de référence du fabricant N075DAU10
- Type de connexion de prise FNPT
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL/cUL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coxreels SHF-N-525 3/4 "x 25" débit de carburant rétractable pour le printemps 300psi acier enrouleur
Article nº : B585310
Pas encore évalué
1 089,00 $
Fill-Rite N075UAU10,3/4" Auto Nozzle w/Hook,Unleaded Gasoline,Red, 2,5-14,5 GPM,End of Delivery Hose
Article nº : B2094115
Pas encore évalué
219,95 $
Fill-Rite S075H1314, multi-avion pivotant 3/4" avec Double joints toriques, GPM, fin de la tuyauterie de refoulement
Article nº : B2094117
Pas encore évalué
96,95 $
Fill-Rite 1200KTG9075, 3/4" en fonte tête de filtre, 18 gal/min, en ligne
Article nº : B2094132
Pas encore évalué
73,95 $
Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires