Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fill-Rite N075UAU10,3/4" Auto Nozzle w/Hook,Unleaded Gasoline,Red, 2,5-14,5 GPM,End of Delivery Hose

Fill-Rite N075UAU10,3/4" Auto Nozzle w/Hook,Unleaded Gasoline,Red, 2,5-14,5 GPM,End of Delivery Hose

Article nº : WBB2094115

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Fill-Rite N075UAU10,3/4" Auto Nozzle w/Hook,Unleaded Gasoline,Red,2,5-14,5 GPM,End of Delivery Hose

Les buses de la N-série conviennent bien pour un large éventail de haut débit, applications de tracteurs de ferme et combine, lourd équipement de terrassement, flotte de ravitaillement ravitaillement, à au-dessus des réservoirs de stockage de masse et camion portative monté des opérations de ravitaillement. Cette robuste série de pistolets automatiques des années de service avec un minimum vers le bas temps et ravitaillement rapide.

Caractéristiques :

  • Compatible avec l'essence sans plomb
  • Listé UL
  • 3/4 dans l’embout en aluminium
  • 3/4 en sortie du TNP-F
  • Arrêt automatique
  • Pression de service 50 lb/po2
  • Couverture rouge de corps pour indiquer la compatibilité d'essence
  • Lourds suspendus crochet compatible avec tous les produits de remplissage-Rite
  • Clip de retenue un doigt pratique pour régler débit
  • Poignée isolée pour réduire au minimum la manipulation chaude et froide
  • Printemps du grand bec pour maintenir la buse en place
  • Joints de Viton et joints toriques pour robinet lisse
  • Évalué à - opération 20ºF
  • Made in USA

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-1/8 po (5,4 cm)
  • Hauteur 8-11/16 po (22,07 cm)
  • Poids 2,7 lbs (1,23 kg)
  • Longueur 13-11/16 po (34,77 cm)
  • Connexion d’entrée 3/4 en
  • Connexion de prise 3/4 Prise NPT-F dans

Détails du produit

  • Type de carburant Essence sans plomb
  • Description 3/4" Buse automatique avec crochet - Essence sans plomb - Red Body Cover
  • Type de connexion d’entrée FNPT
  • Matériau du boîtier Aluminium
  • Gallons par minute 2,5 à 14,5 gal/min
  • Type Accessoire
  • Pour une utilisation avec Pompes de transfert de carburant
  • Mont Fin de la tuyauterie de refoulement
  • Marque Fill-Rite
  • Prise de courant 3/4
  • LB/PO2 50,0 psi
  • Numéro de référence du fabricant N075UAU10
  • Type de connexion de prise FNPT
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fill-Rite N075UAU10,3/4" Auto Nozzle w/Hook,Unleaded Gasoline,Red, 2,5-14,5 GPM,End of Delivery Hose

Fill-Rite N075UAU10,3/4" Auto Nozzle w/Hook,Unleaded Gasoline,Red, 2,5-14,5 GPM,End of Delivery Hose

Article nº : WBB2094115

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant