Prix : 13 845,00 $
Les clients ont également été consultés
Nécessaire d’utiliser inox intérieur et extérieur avec portes en verre double vitrage. Les portes de verre comportent chaleur reflétant, film isolant thermique. Inclut la hauteur réglable robuste en polyéthylène enduit clayettes. Isolation en polyuréthane à haute densitée est sans CFC. Système de contrôle Digital de la température fournit le contrôle de température précis et constant. Moniteur haute technologie émet un signal sonore si la porte avait été ouverte plus de 5 minutes. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Retard moteur de ventilateur évaporateur automatique aide à augmenter la durée de vie du compresseur. Compresseur de montage bas permet un accès facile pour le service. Réfrigérateur offre 34 39° F température pour la conservation des aliments. L’intérieur a un éclairage fluorescent. Se déplace facilement sur 4" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. Longueur cordon d’alimentation comprend 7 pieds. Répertorié UL. NSF approuvé. CEC certifié. 53-15/16" W x 32-1/4 « D x 77-5/8 » H Dimensions hors-tout.
Poids &Dimensions
- Largeur 53-15/16 po (137 cm)
- Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
- Hauteur 77-5/8 po (197,17 cm)
- Longueur du cordon 7 pi (2,13 m)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Nombre de tablettes 6
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Capacité 49 pi³ (1,39 cu.m)
- Ampérage 7 A
- Nombre de portes 2
- Marque Turbo Air
- Type de porte Verre
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant TSR-49GSD-N
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³
Article nº : 243221
Pas encore évalué
5 839,00 $
Thermomètre réfrigérateur/congélateur CDN
Article nº : B230562
Pas encore évalué
7,10 $
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes vitrées, 47 pi³
Article nº : 243219
Pas encore évalué
Disponible autour du 29/08/2024
4 335,00 $
comparer les élémentsTurbo Air MSR-49G-2 verre porte réfrigérateur 49 pi³ acier
13845,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie