Souvent achetés ensemble
Prix : 455,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 455,95 $ ch.
- Acheter 7+ 432,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Unités de démarrage galvanisées solides permettre l’exposition et l’entreposage de petits équipements et instruments. Les étagères en acier sont dotées d'une construction à deux couches qui procure force et rigidité et résiste à la température et à l'humidité. Unité de starter comprend 4 poteaux avec des pieds nivelants, 4 étagères galvanisées solides et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Manomètre 18
- Lèvre relevée entourant le bord de chaque étagère pour éviter que les déversements ne débordent
- Style ouvert pour permettre aux étagères d'être atteintes de tous les côtés
- Inclut 4 poteaux, 4 étagères et accrochez-vous aux manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée d’un an contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Solide plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier galvanisé
- Finition Galvanisé
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant 24247SZ
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
13,75 $
Séparateur chromé Nexel® pour étagères solides, 24 po P x 8 po H
Article nº : SD24C
Pas encore évalué
17,00 $
Étagère Nexel® 4, étagère solide en acier galvanisé, démarreur, 24 po L x 24 po P x 74 po H
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires