Prix : 399,95 $
Unités de démarrage Nexelate® présentent une finition attrayante qui se compose d’une couche de poudre époxy argentée sur une sous-couche inhibant la rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Unité de démarrage comprend 4 poteaux avec pieds de nivellement, 5 étagères en fil et en plastique sur les manches pour sécuriser les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 4 poteaux, 5 étagères et accrochez-vous aux manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelate®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 21486EP5
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 7
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étagère Nexel® 5, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 48 » L x 21 » P x 63 » H
Article nº : B2335729
Pas encore évalué
359,95 $
72,95 $
Nexel® S2148EP Nexelate® Étagère de fil 48"W x 21"D
Article nº : S2148EP
Pas encore évalué
48,95 $
21,50 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
20,00 $
8,10 $
11,25 $
Étagère Nexel® 5, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 48 » L x 21 » P x 63"H
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange