Souvent achetés ensemble
Prix : 1 048,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 1 048,00 .
- Acheter 4+ 996,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Unités de démarrage en acier inoxydable disposent d’une finition lisse, attrayante et électropolie sont conçus pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. Unité de starter comprend 4 poteaux avec des pieds nivelants, 4 étagères en fil de fer et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 4 poteaux, 4 étagères et accrochez-vous aux manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée à vie contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Finition Acier inoxydable
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant 24606S
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Diviseur en acier inoxydable Nexel®, 24"P x 8"H
Article nº : B2378888
Pas encore évalué
38,95 $
Nexel® inox tige roulettes - Set de 5" polyuréthane, (4) (2) avec freins 1200 lb Cap.
Article nº : CA5SBS
Pas encore évalué
215,95 $
Nexel® S2460S Stainless Steel Wire Shelf 60"W x 24"D
Article nº : S2460S
Pas encore évalué
265,95 $
28,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Étagère Nexel® 4, étagère en fil d’acier inoxydable, démarreur, 60 po L x 24 po x 63 po H
1048,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange