Prix : 1 128,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 1 128,00 .
- Acheter 4+ 1 072,00 .
Les unités de démarrage en acier inoxydable une finition lisse, attrayante et électro polie sont conçues pour gérer des environnements extrêmement humides, chauds ou froids. Unité de starter comprend 4 poteaux avec des pieds nivelants, 4 étagères en fil de fer et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 4 poteaux, 4 étagères et accrochez-vous aux manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée à vie contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Finition Acier inoxydable
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 30486S
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étagère Nexel® 4, étagère en fil d’acier inoxydable, Add-On, 48 « L x 30 » P x 63 » H
Article nº : B2345890
Pas encore évalué
1 052,00 $
Étagère Nexel® 4, étagère en fil d’acier inoxydable, Add-On, 48 « L x 30 » P x 54 » H
Article nº : B2345768
Pas encore évalué
978,00 $
Nexel® S3048S Stainless Steel Wire Shelf 48"W x 30"D
Article nº : S3048S
Pas encore évalué
249,95 $
72,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 48 po L x 30 po P, translucide
Article nº : B1232276
Pas encore évalué
38,95 $
Nexel® inox tige roulettes - Set de 5" polyuréthane, (4) (2) avec freins 1200 lb Cap.
Article nº : CA5SBS
Pas encore évalué
215,95 $
Étagère Nexel® 4, étagère en fil d’acier inoxydable, démarreur, 48 po L x 30 po x 63 po H
1128,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange