Prix : 800,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 800,00 $ ch.
- Acheter 4+ 760,00 $ ch.
Les unités de démarrage en acier inoxydable une finition lisse, attrayante et électro polie sont conçues pour gérer des environnements extrêmement humides, chauds ou froids. Unité de starter comprend 4 poteaux avec des pieds nivelants, 4 étagères en fil de fer et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 4 poteaux, 4 étagères et accrochez-vous aux manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée à vie contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 54 in (137,16 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Finition Acier inoxydable
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant 24545S
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étagère Nexel® 4, étagère en fil d’acier inoxydable, Add-On, 54 « L x 24 » P x 54 » H
Article nº : B2345817
Pas encore évalué
738,00 $
Nexel® S2454S Stainless Steel Wire Shelf 54"W x 24"D
Article nº : S2454S
Pas encore évalué
229,95 $
72,95 $
Diviseur en acier inoxydable Nexel®, 24"P x 8"H
Article nº : B2378888
Pas encore évalué
38,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 54 po L x 24 po P, translucide
Article nº : B1232357
Pas encore évalué
25,95 $
Nexel® inox tige roulettes - Set de 5" polyuréthane, (4) (2) avec freins 1200 lb Cap.
Article nº : CA5SBS
Pas encore évalué
215,95 $
Étagère Nexel® 4, étagère en fil d’acier inoxydable, démarreur, 54 po L x 24 po x 54 po H
800,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange