Souvent achetés ensemble
Prix : 315,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 315,95 $ ch.
- Achetez 3-5 299,95 $ ch.
- Acheter 6+ 289,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Unités de démarrage Nexelate® présentent une finition attrayante qui se compose d’une couche de poudre époxy argentée sur une sous-couche inhibant la rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Unité de démarrage comprend 4 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères en fil et en plastique sur les manches pour sécuriser les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 4 poteaux, 4 étagères et accrochez-vous aux manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelate®
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant 18606EP
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 7
Conformité et certifications
- Certifications NSF
- Clin d’oeil sur les manches fixer facilement pour signaler à l’appui du plateau.
- Plateau glisse sur snap noir sur la manche de fournir verrouillage positif et rapide, réglage gratuit outil. Des postes numérotés faire mise à niveau facile.
- Répond aux normes de la National Sanitation Foundation.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Annamarie
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
72,95 $
25,95 $
Couverture en nylon, Bleu, 60"W x 18"D x 63"H
Article nº : 188373BL
Pas encore évalué
145,95 $
Nexel® S1860EP Nexelate® Étagère de fil 60"W x 18"D
Article nº : S1860EP
Pas encore évalué
58,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 60 » L x 18 » P x 63"H
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange