Souvent achetés ensemble
Prix : 569,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 569,00 $ ch.
- Acheter 3+ 545,00 $ ch.
✓ Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
✓ Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
Les étagères mobiles Nexelite® sont parfaites pour stocker toutes vos marchandises, matériaux et stocks. Cadre et poteaux robustes entrent en jeu Nexelon® Finir. Les tapis d’étagères en composition polymère sont de conception modulaire permettant un retrait facile pour le nettoyage. Ils ont une surface de la grille ouverte ventilé qui est lisse et sans crevasses. Le matériau polymère ne se bossera jamais, ne copeaux, rouillera ou ne se corrodera jamais. Ouvert sur les quatre côtés pour un accès complet et ventilation supérieure. Le camion comprend 4 poteaux, 4 tablettes en plastique, 4 roulettes pivotantes et des manchons en plastique à pression pour fixer les étagères aux poteaux. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF Approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Capacité totale de 1200 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Humide ou sec
- Type d’étagère Tapis en plastique ventilé
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelon®
- Caster Type Tige
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant C21545PPM4
- Matériel d’étagère Acier/plastique
- Type de roue Pivotant 4
- Couleur Beige/bleu
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 54 po L x 21 po P, translucide
Article nº : B1232201
Pas encore évalué
33,95 $
Nexel®, Nexelite®, Rebord d’étagère, 21"L x 4"H
Article nº : PML21Z
Pas encore évalué
9,30 $
Nexel®, Nexelite®, Rebord d’étagère, 54"L x 4"H
Article nº : PML54Z
Pas encore évalué
20,25 $
Nexel®, Nexelite®, Diviseur d’étagère, 21"P x 8"H
Article nº : PMD21Z
Pas encore évalué
19,00 $
Nexel® Chariot à 4 étagères, Nexelite®, 54 po L x 21 po P x 60 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires