Prix : 3 715,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Fabriqué Nsf évier
- Compartiment 2
- 24" droit & gauche égouttoirs
- Bol taille 18 "X 18" X 14 "profonde
- 16/304 S/S
- Carrelage bord Splash
- Bord roulé
- Trous de robinet sur 8" centres
- S/s jambes
- 1" réglable s/s balle pieds
- Nsf
- Ensemble 24" F/B X 84" l/r
Poids &Dimensions
- Profondeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Epaisseur de l’acier 16 ga
- Longueur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur du compartiment 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur du dosseret 8,5 po (21,59 cm)
- Longueur 84 in (213,36 cm)
- Centres de robinetterie 8 in (20,32 cm)
- Drainer les endroits rugueux 3,5" centré
- Largeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Longueur du drain 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Série inox 304
- Nombre de compartiments 2
- Trous du robinet 2
- Marque Tabco Advance
- Matériau Acier inoxydable
- Style Égouttoirs gauche & droite
- Numéro de référence du fabricant FC-2-1818-24RL-X
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Robinet mural à centre de 8 po Krowne 14-812L, série Royal, bec de 12 po
Article nº : B2169737
Pas encore évalué
299,95 $
Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural
Article nº : B344695
Pas encore évalué
489,95 $
Économisez 2 080,00 $ avec ce produit comparable
Elkay® E2C16X20-2-18X NSF Sink, 2-Compartiment w/16L x 20W Bowl, 12 Deep, (2) 18 Drainboards
Article nº : B2178363
Pas encore évalué
Expédié en 10 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
1 635,00 $
comparer les élémentsAvance Tabco® FC-2-1818-24RLX NSF Fabriqué 2 Compartment Sink, 24 gauche - Planches de vidange droite
3715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires