Prix : 36,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Drop en acier au carbone forgé
Galvanisé à ASTM A 153 à chaud : UNC-2 a avant galvanisation
Chaque boulon fileté inclut un écrou hexagonal galvanisé assemblé
+.090/-.030 tige ø & Thread
Longueur de jambe +. 060 /-0
+.090/-.030 oeil I.D.
+.090/-.030 oeil O.D.
Filetage longueur +. 060 /-0
Galvanisé à ASTM A 153 à chaud : UNC-2 a avant galvanisation
Chaque boulon fileté inclut un écrou hexagonal galvanisé assemblé
+.090/-.030 tige ø & Thread
Longueur de jambe +. 060 /-0
+.090/-.030 oeil I.D.
+.090/-.030 oeil O.D.
Filetage longueur +. 060 /-0
Poids &Dimensions
- Diamètre de la tige et filetage 5/8-11
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Longueur de la tige 6 in (15,24 cm)
- Dimension extérieure de l’œil 2-1/2 po
- Capacité de poids nominal 3500 lbs (1 590,91 kg)
- Longueur de filetage 3 in (7,62 cm)
- Dimension intérieure de l’œil 1-3/8 po
Détails du produit
- Modèle Épaule
- pays Made in USA
- Marque Ken Forging
- Matériau Drop en acier au carbone forgé
- Finition Galvanisé à chaud
- Numéro de référence du fabricant N2027-6
Conformité et certifications
- Certifications ASTM A153
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Écrou de boulon à oeil - 5/8-11 x 6 "L - 1-3/8 » I.D. - 2-1/2 » OD - épaule Pattern - acier au carbone
36,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires