Prix : 6 605,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 6 605,00 .
- Acheter 6+ 6 209,00 .
Les clients ont également été consultés
Super forte face 4 tabagisme abri - Tough, mais lumière acier noir cadre avec toit incurvé en aluminium et des panneaux de côté clair. Facile à assembler, simplement boulonner ensemble. Crée une zone fumeurs autoportant pour vos locaux. Les abris fumeurs extérieur conforme législation interdiction de fumer.
Cadre en acier doux - taille du tube 1-1/2 « x 1-1/2 » x 3/32 » - Le tube est grenaillé, enduit de zinc et enduit de poudre proxy / polyester. Revêtements de surface fournissent une plus grande durabilité.Toit est soutenu par des poutres courbes en acier doux. En aluminium Composite. Solide et durable avec résistance élevée aux chocs et de revêtement de protection UV. Panneaux latéraux en acier doux sont pré-vitrés avec des rivets de fixation de surface. Vitrage en polycarbonate super résistant de 3/16 « avec revêtement protecteur contre les UV. Garantie de 10 ans contre la décoloration du toit et des panneaux latéraux.
Nécessite une base solide et de niveau de fixation. Après que la base a été établie, les temps de montage est généralement 4 - 6 heures pour 2 salariés qualifiés. Toutes les fixations de montage fournies. Livrés emballés à plat sur une palette avec les instructions complètes pour l’assemblage.
Remarque : En raison du Code du bâtiment de Floride, la charge de vent en Floride est 130 MPH à 180 mi/h. Certains refuges ne peuvent être vendus en Floride. Tous les abris vendus en Floride exigera le service à un coût supplémentaire. Site spécifique conçu dessins et calculs pour la construction de conformité au code vendue séparément si nécessaire.
Poids &Dimensions
- Profondeur 84 in (213,36 cm)
- Largeur 165 in (419,1 cm)
- Hauteur 95 in (241,3 cm)
- Poids 512 lbs (232,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 14 personnes
- Type Ouvert avant autoportant avec panneaux latéraux de la moitié
- Banc/Dossier inclus Non
- Marque Pas de butts Bin
- Matériau Armature en acier/toit en aluminium
- Style Toit incurvé
- Numéro de référence du fabricant SR1588-BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Perche de siège BH01 pour aucun Butts fumer abris 40" W x 12 « D x 32 » H - noir
Article nº : 239759
Pas encore évalué
559,00 $
Non fumeur 4 côtés de mégots abri SR1558-F-BLK - pose libre - 7' W x 3'6 "P x 7'11" toit en aluminium H
Article nº : B2281803
Pas encore évalué
5 199,00 $
20,75 $
Aucun Butts n’ouvrir avant de fumer abri SR1604-F-BLK - pose libre - 7 'L x 7'd x 7' 11 "H clair toit
Article nº : B2281795
Pas encore évalué
4 869,00 $
Aucun Butts n’ouvrir Front fumer abri SR1588-BLK a moitié côté panneaux 13'9 "W x 7 x 7'11" toit en aluminium H
6605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires