Souvent achetés ensemble
Prix : 88,95 $
Les clients ont également été consultés
✓Capacité de tablette de 6590 lb (par paire)
✓ Compatible avec les montants en forme de goutte d’eau
GLOBAL TEAR DROP PALETTIER
Poutres
Haute résistance monobloc tube-sertis poutres d’acier. Manteau de poudre cuite au four finition polyester. 1-5/8" H étape faisceau conception permet d’héberger des bars et terrasses. Poutres fournissent des connexions sécurisées pour cadres verticale à l’aide de goujons de bouton 3 sur les extrémités de plaque du connecteur. goujons de bouton 3 fournissent verrouillage positif, ainsi que le Clip de sécurité à ressort automatique engageante. Construction de soudure type « C » pleine garantit une durabilité maximale dans toutes les conditions. Pour sélectionner la charge faisceau déterminer la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palette. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau. Vendus par paire (* prix est par paire).
Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, l’installation et/ou applications de ce matériau. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur du faisceau 4 in (10,16 cm)
- Connexion Larme
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de rebord de poutre Non fendue
- Quantité par paquet 2
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 6590 lbs (2 995,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant 245970
- Couleur Orange
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Neil
Date de : Septembre 25, 2021
-
Reviewer : Kyle
Date de : Janvier 16, 2020
Votre commentaire :
Les poutres ne s'adaptaient pas aux supports existants. -
Reviewer : Sylvie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Flexibilité avec réglages de la hauteur -
Reviewer : DICK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
PREMIÈRE EXPÉRIENCE AVEC LE NOUVEAU DÉFILEMENT LIGNE PAR LIGNE. DANS LE PASSÉ ONT TOUJOURS ACHETÉ D’OCCASION QUI A ÉTÉ DIFFICILE DE REMONTER ET PAS TOUJOURS LA BONNE TAILLE. IL A ÉTÉ LIVRÉ À MA PORTE ; LA BONNE TAILLE ; ET RESSEMBLE BEAUCOUP. LA PROCHAINE FOIS TOUT IRA NOUVEAU ! -
Reviewer : VANESSA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tous nos entrepôts ont ces poutres en eux. Ils sont de grande qualité, durables et très rentable. -
Reviewer : Kim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon produit - robuste et facile à utiliser. À la création nécessaire d’étagères dans notre entrepôt. -
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’assemblage-tige de fixation de la poutre n’est plus partie intégrante de la poutre mais maintenant une tôle mince clip/goupille Assemblée sujette à manquer et à plier. Je recommanderais remontant au design original. Précédent desogn 5 étoiles.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
179,95 $
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
42,95 $
70,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
167,50 $
Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™ 48 « L x 4 » H, capacité de 6590 lb, ensemble de 2
88,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange