Souvent achetés ensemble
Prix initial : 1 305,00 $
Prix promotionnel: 1 109,00 $
Les clients ont également été consultés
La meilleure valeur sur le marché, ces construction de porte robuste de fonctionnalité armoires de stockage là où ça compte la plupart des portes ont 3 l 4 "x 3/8" baril charnières chaque pour sécurité, canal windows acryliques résistant aux chocs renforcés (fenêtre dimensions 9,25 "x 61 »), 3 - point de système de verrouillage en acier solide résistant à la pression 5/16" verrouillage des barres, et double chrome plaquées moulé poignées de verrouillage clées. Case-formée des étagères ont renforts canal pleine largeur en acier pour aider à prévenir la déflexion de la tablette. Détient 300 lb par tablette et répond ANSI / BIFMA étagère capacité des normes. Comprend le centre i-Beam, installée à la base de l’armoire. Dimensions de la tablette 47,812" L x 22,125" D. facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction À assembler
- Type de verrou Clé identique
- Type Meuble de rangement
- Nombre de compartiments 5
- Marque Global Industrial
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
- Numéro de référence du fabricant 237615GY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARK
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Ramona
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent emballage, arrivée opportune, juste ce que je cherchais-fort durable, spacieux. Exactement comme annoncé. Pas de surprises. Je vous remercie. -
Reviewer : John Rohrer
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je recommanderais ce produit pour n’importe qui recherchant un facile, bon marché dans le prix et l’armoire économique. Ce produit répondait à toutes mes exigences.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
119,95 $
Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois, États-Unis
Article nº : B2297261
Pas encore évalué
439,95 $
215,95 $
Armoire de rangement industrielle™ Global Clear View, 48 po L x 24 po P x 78 po H, non assemblée, grise
1109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange