Souvent achetés ensemble
Prix : 1 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Armoire combinée assemblée Global™, 36 po de largeur x 18 po de profondeur x 72 po de hauteur, gris
Style contemporain et construction durable résister à usage d’entrepôt lourd, ces armoires combler une variété de besoins à un excellent prix. Fait de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. La chaîne renforcée, case formée portes incluent 3 points de verrouillage avec un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et nylon guides pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés de la sécurité. 22 acier étagères sont hauteur réglable par incréments de 2". capacité de plateau 150 lb. Combinaison Cabinet dispose d’étagère supérieure une pleine largeur et 3 moitié étagères et barre de cintre de vêtement pour le stockage de vêtements pleine longueur. À l’intérieur des Dimensions de la partie droite est 19 "W x 17 finition de manteau de poudre Durable « D x 57-1/4 » H.. Meuble assemblé est non restituables.
Style contemporain et construction durable résister à usage d’entrepôt lourd, ces armoires combler une variété de besoins à un excellent prix. Fait de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. La chaîne renforcée, case formée portes incluent 3 points de verrouillage avec un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et nylon guides pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés de la sécurité. 22 acier étagères sont hauteur réglable par incréments de 2". capacité de plateau 150 lb. Combinaison Cabinet dispose d’étagère supérieure une pleine largeur et 3 moitié étagères et barre de cintre de vêtement pour le stockage de vêtements pleine longueur. À l’intérieur des Dimensions de la partie droite est 19 "W x 17 finition de manteau de poudre Durable « D x 57-1/4 » H.. Meuble assemblé est non restituables.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 112 lbs (50,91 kg)
- Épaisseur 24 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Nombre de tablettes 4
- Type de handle Encastré
- Nombre d’étagères fixes 2
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Type Cabinet de combinaison
- Nombre de compartiments 6
- Marque Global Industrial
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Numéro de référence du fabricant 269879GY
- Capacité des étagères 150 lbs (68,18 kg)
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Nancy
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : JESSICA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Vu les différents compartiments de tailles (et le choix), c’était exactement ce que nous avions besoin. Robuste pour les lourds gallons de nettoyants etc.. Recommanderais. -
Reviewer : CRAIG
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bien construit, est arrivé en temps opportun et en excellent état. Les employés sont heureux avec eux. -
Reviewer : Melissa
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce produit est exactement ce que nous recherchions ! 1. il s’est assemblé (livreur était super trop - aucun dédommagement) 2. Il a une serrure à clé plutôt que d’une serrure à combinaison. 3. bonne taille et la disponibilité de la couleur. Cela a été un de nos premiers achats avec Industries mondialisées, mais nous avons été très heureux et attendons avec impatience de travailler avec eux plus à l’avenir ! -
Reviewer : Service de traiteur McLane
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Spacieux, réglable et parfait pour les besoins de l’entreprise. -
Reviewer : Terry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Belle armoire pour l’argent, le loquet doit travailler pour l’obtenir pour fermer.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
12,75 $
Armoire de rangement industrielle™ combinée Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, gris, assemblé
1019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange