Souvent achetés ensemble
Prix : 819,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 819,00 $ ch.
- Achetez 6-10 779,00 $ ch.
- Acheter 11+ 755,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Global™ Janitorial meuble assemblé 36 x 18 x 72 noir
JANITORIAL armoires organisent l’entretien et fournitures de nettoyage. Ces armoires de rangement permettent un stockage janitorial supplies, ainsi que l’espace pour balais, vadrouilles, aspirateurs, etc.. Fournitures de nettoyage armoires comprennent des étagères en hauteur fixe 3. Fait de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. La chaîne renforcée, case formée portes incluent 3 points de verrouillage avec un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et nylon guides pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés de la sécurité. Dimensions de l’intérieur 35-3/4" W x 66" H. Compartiment de droite plateau dimensions 18" W x 38-1/2" H. hauteur de la tablette du bas à la face inférieure du compartiment de droite étagère est 27-1/2 « H. Durable poudre finition de manteau. Meuble assemblé est non restituables.
JANITORIAL armoires organisent l’entretien et fournitures de nettoyage. Ces armoires de rangement permettent un stockage janitorial supplies, ainsi que l’espace pour balais, vadrouilles, aspirateurs, etc.. Fournitures de nettoyage armoires comprennent des étagères en hauteur fixe 3. Fait de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. La chaîne renforcée, case formée portes incluent 3 points de verrouillage avec un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et nylon guides pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés de la sécurité. Dimensions de l’intérieur 35-3/4" W x 66" H. Compartiment de droite plateau dimensions 18" W x 38-1/2" H. hauteur de la tablette du bas à la face inférieure du compartiment de droite étagère est 27-1/2 « H. Durable poudre finition de manteau. Meuble assemblé est non restituables.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 112 lbs (50,91 kg)
- Épaisseur 24 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Nombre de tablettes 3
- Nombre d’étagères fixes 4
- Type de construction Assemblé
- Nombre de compartiments 4
- Marque Global Industrial
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Numéro de référence du fabricant 269903BK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : STEVEN
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
72,95 $
169,95 $
32,95 $
Pièces de rechange
Armoire de conciergerie industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, assemblée, noire
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange